絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(2)
- 5~6未満(3)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(6)
- 50~60未満(7)
- 100~200未満(3)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
最小目盛(mL)
- 0.01(2)
- 0.02(1)
- 0.05(3)
- 0.1(5)
- 0.2(1)
ブランド
- アズワン
- SIBATA(柴田科学)(25)
- 三商(22)
- 宮原計量器(16)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- ミクロ(6)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- ISOLAB(3)
- アローヒネノ(3)
- arrow(アロー)(1)
- サンプラテック(1)
- BRAND(1)
- アラム(1)
- レオナ(1)
- ナリカ(1)
特価

平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ
アズワン¥41,200~税込¥45,320~1本当日出荷から10日以内出荷JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
オートビュレット(シリコン栓付き)
アズワン¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から7日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
オートビュレット(ガロン瓶付き)
アズワン¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷から12日以内出荷材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus
アズワン¥225,100税込¥247,6101個当日出荷太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50