カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(2)
- 5~6未満(4)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(7)
- 50~60未満(7)
- 100~200未満(3)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- 三商(198)
- SIBATA(柴田科学)(94)
- ケニス(67)
- ハミルトン(49)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
- ナリカ(39)
- WATSON(37)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(34)
- 岩下エンジニアリング(34)
- 岩下(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(28)
- NICHIRYO(ニチリョー)(28)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- サンプラテック(24)
- 武蔵エンジニアリング(23)
- 宮原計量器(23)
- コーニング(19)
- レイニン(19)
- ブランドをもっと見る

スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥525~税込¥578~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ポリスポイト
アズワン¥8,811税込¥9,6921箱(1000本)当日出荷1袋250本入り×4袋です。材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)135容量(mL)2内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
ポリスポイト(採血用)
アズワン(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781箱(100本)当日出荷用途採血用仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)アズワン品番1-4653-01
サニスペック滅菌スポイト
アズワン¥1,490税込¥1,6391箱(100本)当日出荷材質PE(ポリエチレン)全長(mm)160容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)滅菌済み滅菌方法γ線先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5アズワン品番2-7586-01
ディスポピペッティングリザーバー
アズワン¥5,090~税込¥5,599~1箱(1枚×50袋)ほか当日出荷12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。寸法(mm)153×56×31
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594~税込¥653~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ルアーバルブ
アズワン¥3,240税込¥3,5641袋(10個)当日出荷標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴムアズワン品番1-7399-01
中間メスピペット
アズワン¥535~税込¥589~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
平面自動ビュレット PTFEコック付き・本体のみ
アズワン¥41,200~税込¥45,320~1本当日出荷から12日以内出荷JIS R 3505規格品クラスA(マーク無し) 容量精度・ロットNo本体表記
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
精密バイオピペット
アズワン¥525~税込¥578~1本当日出荷短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
牛乳用メスピペット
アズワン¥779税込¥8571個当日出荷仕様中間目盛材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
ピペット用アダプター
アズワン¥5,780税込¥6,3581組当日出荷仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7アズワン品番6-764-01
牛乳用先端メスピペット
アズワン¥891税込¥9801本当日出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)330容量(mL)2.2目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク無し)アズワン品番1-8572-01体積許容誤差(mL)±0.05ピペットの種類メスピペット