ビュレット :「オートクレーブ」の検索結果
関連キーワード
見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。
分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。
滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。
ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。オートクレーブ可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個
質量(g)510
外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)
電源単4乾電池2個
分注範囲(mL)0.01~999.9
再現性(%)≦0.1%
精度(%)±0.2
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。