206件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付 体積許容誤差(mL)±1%
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリュータイプのコックです。
材質硼珪酸ガラス 1目盛(mL)0.1 精度±0.05mL クラスA(DIN EN ISO385準拠)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 動画あり
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 動画あり
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品びん、カルシウム管、2連球ゴムスプレー 材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学) 動画あり
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。 茶色
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様ガラスコック付き 青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント 目盛シルバーステン
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ透明 PTFEコック付き
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすいデジタル表示 バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します) 微量な滴定が可能 キャリブレーション機能 各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1% 精度(%)±0.2 最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
30,980 税込34,078
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷

ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。
仕様青筋入
1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
容量(L)2.5 口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面ジョイント式ですので、ビューレット本体と瓶の着脱が容易です。。平面ジョイント部は透明ジョイント式です。汚れは落ちやすく、また破損しにくくなっています。。10mlのビューレットには1000mlの瓶、25・50mlのビューレットには2000mlの瓶をご使用下さい。
青筋入
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュースタンダード(JISクラスA)。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
38,900 税込42,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個 質量(g)510 外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む) 電源単4乾電池2個 分注範囲(mL)0.01~999.9 再現性(%)≦0.1% 精度(%)±0.2
1台
152,910 税込168,201
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。シリコン栓にはエアー抜きをつけてください。
仕様分注器、シリコン栓付き
1台
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをガロン瓶に接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:3.8L(茶ガロン瓶付タイプのみ) オートクレーブ可
オートクレーブの可否
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

微少量の滴定に最適のものです。スタンドは付属していません。
材質ガラス、焼付目盛
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット M 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5 分注範囲(mL)0.01~999.9 アズワン品番61-0170-95 容量範囲(mL)5、25、50 相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2 絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1 相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット H 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5 分注範囲(mL)0.01~999.9 アズワン品番61-0170-96 容量範囲(mL)2.5、12.5、25 相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2 絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5 相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ミクロビュレット用の金属製の台座です。
TGK品番371-11-52-01 寸法(mm)Φ90×125 質量(kg)0.82 口内径(Φmm)10
1個
13,980 税込15,378
欠品中

自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
材質ほうけい酸ガラス タイプ平面接続
1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,157 税込15,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(チューブ)シリコン 材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動ビュレット ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学) 動画あり
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌日出荷

経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
青筋
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
透明
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
1個(1個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ビュレット/硼珪酸ガラス
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ビュレット/硼珪酸ガラス 全長(mm)約490 規格ASクラス
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ビュレット/硼珪酸ガラス 規格ASクラス ISO385(JIS R3505 クラスA同等)
1個ほか
19,700 税込21,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります