3ページ目: ビュレット

200件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルトップビュレット 4760シリーズ BRANDボトルトップビュレット 4760シリーズBRAND
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
滴定量は1uL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10uL毎になります。
付属品吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)材質接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA、FEP(フッ素樹脂)、PTFE、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP容量(mL)(最大分注)10電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度10mL吐出時/±0.10%以下、5mL吐出時/±0.20%以下、1mL吐出時/±1.00%以下ねじ規格GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32アズワン品番3-6060-03
ビュレット PTFEコック付・褐色 Borosilビュレット PTFEコック付・褐色Borosil
7,898税込8,688
1個
当日出荷
スクリュータイプのコックです。
材質硼珪酸ガラス1目盛(mL)0.1精度±0.05mLクラスA(DIN EN ISO385準拠)
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック 台なし本体のみSIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。
自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード ゴム栓用 茶褐色 ガラスコック付SIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
びん 茶褐色 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)びん 茶褐色 自動ビュレット用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続口内径(Φmm)26口外径(Φmm)50
ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)ミクロビュレット スーパーグレード 茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
材質ほうけい酸ガラス茶褐色
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。青筋
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学)自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。茶色
ビュレット PTFEコック付 白 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 白TGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ透明 PTFEコック付き
オートビュレット用茶ボトル TGK(東京硝子器械)オートビュレット用茶ボトルTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1本
3日以内出荷
タイプ茶褐色
ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mL Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mLPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。 ストッパー部分の色:赤色目盛の色:青
タイプ透明 LDPE製ボトル付き容量(mL)251目盛(mL)0.1ボトル(mL)1000全長(mm)約600本体質量(g)約250
ハンドビュレット 茶ボトル付き 10mL Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット 茶ボトル付き 10mLPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。
タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き容量(mL)101目盛(mL)0.05ボトル(mL)500寸法(mm)・ボトルの幅:約85mm ・ボトルにビュレットを加えた高さ:約470mm ・ビュレットの高さ:約300
ハンドビュレット PE製ボトル付き 10mL Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット PE製ボトル付き 10mLPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。
タイプ透明 LDPE製ボトル付き容量(mL)101目盛(mL)0.05ボトル(mL)500全長(mm)480
ハンドビュレット 茶ボトル付き Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット 茶ボトル付きPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
17,900税込19,690
1本
3日以内出荷
タイプ茶褐色 LDPE製ボトル付き
ハンドビュレット PE製ボトル付き Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット PE製ボトル付きPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
タイプ透明 LDPE製ボトル付き
ビュレット PTFEコック (無色) 10ml ナリカビュレット PTFEコック (無色) 10mlナリカ
11,090税込12,199
1個
4日以内出荷
JIS規格クラスA同等もしくはそれ以上となっています。
容量(mL)101目盛(mL)0.05全長(mm)約605コックPTFEコック
オートビュレットSL型 ミクロオートビュレットSL型ミクロ
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
オートビュレットGL型 ミクロオートビュレットGL型ミクロ
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
種別本体
オートビュレットBG型 ミクロオートビュレットBG型ミクロ
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
種別本体
平面自動ビュレット アズワン平面自動ビュレットアズワン
42,900税込47,190
1セット
15日以内出荷から41日以内出荷
ビュレット ガラスコック/PTFEコックタイプ アズワンビュレット ガラスコック/PTFEコックタイプアズワン
20,900税込22,990
1セット
15日以内出荷から121日以内出荷
ビューレット コーニングビューレットコーニング
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷から123日以内出荷
ビュレットクランプ TARSONSビュレットクランプTARSONS
699税込769
1個
10日以内出荷
材質容器:PP製
自動ビューレット 平面ジョイント式 PTFEコック付 本体 IWAKI(AGCテクノグラス)自動ビューレット 平面ジョイント式 PTFEコック付 本体IWAKI(AGCテクノグラス)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
自動ビューレット 平面ジョイント式 PTFEコック付 ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)自動ビューレット 平面ジョイント式 PTFEコック付 ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
ビューレット PTFEコック付 ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ビューレット PTFEコック付 ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から17日以内出荷
平面自動BU・PTFE 青 CL2227シリーズ climbing(クライミング)平面自動BU・PTFE 青 CL2227シリーズclimbing(クライミング)
38,980税込42,878
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
商品タイプ本体
自動ビュレット 青筋 CL2202シリーズ climbing(クライミング)自動ビュレット 青筋 CL2202シリーズclimbing(クライミング)
32,980税込36,278
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
自動ビュレット 白 CL2200シリーズ climbing(クライミング)自動ビュレット 白 CL2200シリーズclimbing(クライミング)
25,980税込28,578
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
ミクロビュレット 白 CL2090シリーズ climbing(クライミング)ミクロビュレット 白 CL2090シリーズclimbing(クライミング)
39,980税込43,978
1個ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
商品タイプ本体
PTFE活栓ビュレット 青 CL2087シリーズ climbing(クライミング)PTFE活栓ビュレット 青 CL2087シリーズclimbing(クライミング)
12,980税込14,278
1個ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
PTFE活栓ビュレット 茶 CL2086シリーズ climbing(クライミング)PTFE活栓ビュレット 茶 CL2086シリーズclimbing(クライミング)
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
PTFE活栓ビュレット 白 CL2085シリーズ climbing(クライミング)PTFE活栓ビュレット 白 CL2085シリーズclimbing(クライミング)
11,980税込13,178
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ 宮原計量器宮原 ミクロビューレット 硝子コック 本体のみ宮原計量器
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 ISOLABISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付ISOLAB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。
ISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付 ISOLABISOLAB ポリ瓶式滴定ビュレット バルブコック付ISOLAB
20,900税込22,990
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。
仕様青筋入
自動ビュレット用試薬瓶 細口 三商自動ビュレット用試薬瓶 細口三商
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
容量(L)2.5口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付 宮原計量器宮原 自動ビュレット ゴム栓用 PTFE活栓付宮原計量器
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)0.1仕様PTFEコック茶

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット