分注器/ディスペンサー :「校正証明書」の検索結果
分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
関連キーワード
リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-7031-01-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。