分注器/ディスペンサー :「吸引用ホース」の検索結果
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。
誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)
材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE
再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
仕様オートクレーブ可能121℃/200kPa(2bar)、20分(※キャップは不可)
材質シリンダー/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン))
再現性(%)<0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。