すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 分注器/ディスペンサーブランド: NICHIRYO(ニチリョー)すべて解除
DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 15日以内出荷
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
可変式連続分注器用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1袋(50本)ほか
6日以内出荷 から 12日以内出荷
1回のみオートクレーブ可能です。
シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
分注器(ディスペット) EXⅡ NICHIRYO(ニチリョー) 3日以内出荷 から 7日以内出荷
オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
ねじ口規格(GL) 45 アダプタサイズ GL-28/32/38(付属)
分注器(ディスペット) NICHIRYO(ニチリョー) 翌々日出荷
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品 ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く) 口内径(Φmm) 27 再現性(%) <0.2 精度(%) ±1.0
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります 科学研究・開発用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
スポイト サンプラテック 税込 ¥ 15,378 ~ ¥ 13,980 ~
スポイト サンプラテック 税込 ¥ 2,638 ~ ¥ 2,398 ~
血沈ピペット IWAKI(AGCテクノグラス) 税込 ¥ 4,178 ¥ 3,798 バスケットへ