分注器/ディスペンサー :「分注」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)250~1000
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷

バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1% 材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP 精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度) 口径(mm)取付:45
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分注器としての寿命を延ばすため、ピストンとシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。。口径45mmのボトルに直接セットでき、付属又はオプションのアダプターとの併用でほとんどのボトルに対応します。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプター(GL27、32、38)、吸引チューブ、排出チューブ 再現性(%)0.2以下 精度(%)±1.2
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40 容量(mL)1~10 精度≦±0.5% 再現性≦±0.1%
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング