分注器/ディスペンサー :「100ml」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1%
材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP
精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度)
口径(mm)取付:45
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。