384件中 361384
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A25/A38 アダプター FinnA25/A38 アダプターFinn
7,198税込7,918
1セット
63日以内出荷
Finnpipette ディスペンサー用
仕様●A25/A38 アダプター(各1個入)アズワン品番65-5641-02
BTD ホウケイ酸ガラス コーニングBTD ホウケイ酸ガラスコーニング
3,398税込3,738
1ケース(1個)
6日以内出荷
塩化カルシウムは含みません。合成塗料です。外部からの湿度に対して保護します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-03
試薬フィルター 43μm 5個入り Thermo Fisher Scientific試薬フィルター 43μm 5個入りThermo Fisher Scientific
40,980税込45,078
1セット(5個)
63日以内出荷
試薬フィルター43μm、5個入り
仕様●※試薬リザーバー側のチューブ先端に取り付けアズワン品番65-3976-69
アダプタ PAシリーズ エルメックスアダプタ PAシリーズエルメックス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
滅菌希釈液接続用です。
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズエルメックス
8,198税込9,018
1巻
3日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用チューブです。
内径×外径(Φmm)3.2×6.4アズワン品番64-8070-39
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
内径×外径(Φmm)6.5×9.9アズワン品番64-8070-38
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ノズルです。
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
11,980税込13,178
1式
5日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用、シャーレ分注用です。 オートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×1、チューブ(2m)×1、端末管×1アズワン品番64-8070-34
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。 グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1アズワン品番64-8070-33
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズエルメックス
14,980税込16,478
1個
欠品中
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用天秤スタンドです。 400mLのホモジナイズ袋に対応しています。
内寸法(mm)172×133mmアズワン品番64-8070-24
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
68,980税込75,878
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 X型ポンプへの連結用ポンプです。
アズワン品番64-8070-22
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
68,980税込75,878
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 装置接続側ポンプです。
アズワン品番64-8070-21
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
アズワン品番64-8070-19
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズエルメックス
3,798税込4,178
1パック(5パック)
当日出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用サンプリング袋固定用粘着タックです。
アズワン品番64-8070-18
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズエルメックス
4,398税込4,838
1本
当日出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用ノズルです。
高さ(mm)(ノズル)310mmアズワン品番64-8070-17
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズエルメックス
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3対応フットスイッチです。
アズワン品番64-8070-11
褐色ガラスディスペンサー TGK(東京硝子器械)褐色ガラスディスペンサーTGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1個
3日以内出荷
褐色ガラスにより、内容液体の変質防止ができます。 使用した液体はもとに戻ることはありません。 ワンタッチであけられます。
容量4オンス本体寸法(mm)52.8×103.6仕様本体材質:褐色ガラス頭部材質:SUS303
専用アダプター ディスポピペットPP製 TGK(東京硝子器械)専用アダプター ディスポピペットPP製TGK(東京硝子器械)
799税込879
1個
10日以内出荷
ボトルトップディスペンサsimplex2 TGK(東京硝子器械)ボトルトップディスペンサsimplex2TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
102日以内出荷
改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5%係数変動係数:0.1%材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40粘度max 500mm2/sオートクレーブの可否
ディスペットEX用アダプタ TGK(東京硝子器械)ディスペットEX用アダプタTGK(東京硝子器械)
6,920税込7,612
1個
6日以内出荷
ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mL TGK(東京硝子器械)ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mLTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3目盛間隔(mL)0.025材質(チューブ)シリコン材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
ニチリョー分注器 8100用 スタンド NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー分注器 8100用 スタンドNICHIRYO(ニチリョー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ニチリョー アタッチメント  Y用/Z用指定 NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー アタッチメント Y用/Z用指定NICHIRYO(ニチリョー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント NICHIRYO(ニチリョー)可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメントNICHIRYO(ニチリョー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
00‐SG‐Z用アタッチメント
型番00‐SG‐ZAアズワン品番2-8678-18

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー