絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCO

    フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き

    DESCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
    セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
  • 分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器 マクロピペット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
  • 電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入 ICOMES

    電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入

    ICOMES
    9,498税込10,448
    1セット(20個)
    当日出荷
    電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
    用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
  • チュービングディスペンサー用PTFEチューブ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

    武蔵エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
    用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。材質PTFE長さ(m)10
  • コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMES

    コードレス電動ディスペンサー Tofutty

    ICOMES
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
    用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMマイスターリングキャップス DURAN

    EMマイスターリングキャップス

    DURAN
    4,098税込4,508
    1個(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
    材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • テーハー式連続分注器 ヒラサワ

    テーハー式連続分注器

    ヒラサワ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
  • テーハー式連続分注器用硝子筒 ヒラサワ

    テーハー式連続分注器用硝子筒

    ヒラサワ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S Organic(分注器)

    BRAND
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
  • フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学)

    フィンガーディスペンサー(容量可変式)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
    再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
  • 電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES

    電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ

    ICOMES
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
    用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
  • ピストン付シリンダー マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    ピストン付シリンダー マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
    用途マクロピペット専用
  • ディスペット NICHIRYO(ニチリョー)

    ディスペット

    NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
    付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
  • ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2) VITLAB

    ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)

    VITLAB
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
    付属品アダプター材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE精度(%)0.5取付口(標準)GL45係数(変動)≦0.1%
  • 分注器 フィックス・ア・レット SIBATA(柴田科学)

    分注器 フィックス・ア・レット

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
    仕様シリコン栓付
  • ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH(連続式自動分注器)

    Socorex(ソコレックス)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
    セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン再現性(%)±1オートクレーブの可否
  • EMマイスターディスペンサー ceramus

    EMマイスターディスペンサー

    ceramus
    54,980税込60,478
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
    仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
  • ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー Varispenser2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    63,980税込70,378
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
    オートクレーブの可否
  • KOセーフティーメジャー 尾崎亀商店

    KOセーフティーメジャー

    尾崎亀商店
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    硫酸や硝酸などを、ボトルを押すことで液体が上がり、手に触れずに液体を測ることができます。 また、そのまま測った液体を取り出すことができます。 防水業界ではFRP防水の硬化剤を測って、そのまま防水材に混入して施工することができます。
    用途硫酸や硝酸などの計量材質プラスチック1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.1目盛あり
  • ディスペンセッテ S(分注器) BRAND

    ディスペンセッテ S(分注器)

    BRAND
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
  • 簡易定量ディスペンサー サンプラテック

    簡易定量ディスペンサー

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
    ボトル容量(mL)500
  • チュービング方式ディスペンサー用ペン 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー用ペン

    武蔵エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様吐出ペン寸法(mm)Φ15×131
  • アキュレックスディスペンサー Socorex(ソコレックス)

    アキュレックスディスペンサー

    Socorex(ソコレックス)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    場所を取らず、安定した形状のディスペンサーです。 耐薬品に優れています。
    オートクレーブの可否可(121℃)
  • EMマイスターディスペンサー用 オプション ceramus

    EMマイスターディスペンサー用 オプション

    ceramus
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 分注器スタンド マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    分注器スタンド マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    17,899税込19,689
    1個
    3日以内出荷
    ・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
    材質アクリル
  • デジフィットフェザー SIBATA(柴田科学)

    デジフィットフェザー

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1本
    4日以内出荷
    ・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
  • スペアパーツセット ケニス

    スペアパーツセット

    ケニス
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容スプリング2個 ボールバルブ2個 パッキン2個 ワッシャー1個 クリップ1個
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • ディスペンサー ロック機能付き DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き

    DESCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
    仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング材質高密度ポリエチレン角型容量(mL)120質量(g)64
  • ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし DESCO

    ディスペンサー ロック機能付き 印刷なし

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)240質量(g)58
  • 分注器(ディスペット) EXⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    分注器(ディスペット) EXⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
    ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
  • 分注器(ジーニアス) VITLAB

    分注器(ジーニアス)

    VITLAB
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
  • 自動分注器 InterScience

    自動分注器

    InterScience
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
    仕様オートクレーブ可材質シリコン
  • ソコレックスSH Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH

    Socorex(ソコレックス)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 分注器 ハンディーペッターII SIBATA(柴田科学)

    分注器 ハンディーペッターII

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1本
    33日以内出荷
    ・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
    分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可
  • 試薬びん取付けアダプターセット SIBATA(柴田科学)

    試薬びん取付けアダプターセット

    SIBATA(柴田科学)
    9,999税込10,999
    1セット
    4日以内出荷
    リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
    セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
  • 先管チューブセット SIBATA(柴田科学)

    先管チューブセット

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1箱(2セット)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
  • チュービング方式ディスペンサー 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー

    武蔵エンジニアリング
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    仕様本体寸法(mm)188×169×75アズワン品番1-7963-01
  • ソコレックスSH用 部品 Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH用 部品

    Socorex(ソコレックス)
    18,980税込20,878
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • アキュペンサージュニア NICHIRYO(ニチリョー)

    アキュペンサージュニア

    NICHIRYO(ニチリョー)
    62,980税込69,278
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組合せが自由にできます。 スケールポストは容量をセットしたまま倒せます。 部品の分解・交換が容易にできます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー