384件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ MICROLITボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズMICROLIT
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー Calibrex JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサー Calibrex JCSS校正証明書付Socorex(ソコレックス)
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
校正証明書JCSS校正
ボトルディスペンサー SCITUS JCSS校正証明書付 SCIシリーズ MICROLITボトルディスペンサー SCITUS JCSS校正証明書付 SCIシリーズMICROLIT
45,980税込50,578
1個
15日以内出荷
本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、15~20分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
校正証明書JCSS校正
EMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付 アズワンEMサイクルディスペンサーceramus JCSS校正証明書付アズワン
82,100税込90,310
1個
15日以内出荷
カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
EMマイスターディスペンサー JCSS校正証明書付 アズワンEMマイスターディスペンサー JCSS校正証明書付アズワン
75,099税込82,609
1個
15日以内出荷
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
校正証明書JCSS校正
DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
校正証明書JCSS校正
ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
85,980税込94,578
1個
18日以内出荷から25日以内出荷
スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。
校正証明書JCSS校正
アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズ Socorex(ソコレックス)アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズSocorex(ソコレックス)
77,980税込85,778
1個
15日以内出荷から75日以内出荷
専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付 VITLABボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付VITLAB
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
校正証明書JCSS校正
ボトルトップ JCSS校正証明書付 VITLABボトルトップ JCSS校正証明書付VITLAB
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ Socorex(ソコレックス)キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズSocorex(ソコレックス)
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。
校正証明書JCSS校正
KOセーフティーメジャー 尾崎亀商店KOセーフティーメジャー尾崎亀商店
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
硫酸や硝酸などを、ボトルを押すことで液体が上がり、手に触れずに液体を測ることができます。 また、そのまま測った液体を取り出すことができます。 防水業界ではFRP防水の硬化剤を測って、そのまま防水材に混入して施工することができます。
用途硫酸や硝酸などの計量材質プラスチック1目盛(mL)1許容誤差(mL)±0.1目盛あり
ソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用 アズワンソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用アズワン
29,800税込32,780
1個
当日出荷
付属品ボールバルブ×2個、バルブスプリング×2個、パッキン×2個アズワン品番2-5312-20
筆ペン容器 平筆 10本入 呉竹筆ペン容器 平筆 10本入呉竹
6,998税込7,698
1袋(10本)
当日出荷
水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE寸法(mm)(穂先出)13容器寸法Φ13×180mmアズワン品番4-1313-04充填量(mL)5~6
中綿式ペン容器 ブラッシュ芯 10本入 呉竹中綿式ペン容器 ブラッシュ芯 10本入呉竹
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。 低粘度の液の塗布が可能です。
材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル容器寸法Φ11×139mmアズワン品番4-1312-02充填量(mL)(液充)1~2mL
ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8L SIBATA(柴田科学)ガロンびん 茶褐色 リビューレット用 3.8LSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。
容量(mL)3800
丸びん 茶褐色 リビューレット用 1L SIBATA(柴田科学)丸びん 茶褐色 リビューレット用 1LSIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。
仕様リビューレット 1、5、10mL用容量(mL)1000
スクリューキャップ リビューレット用 SIBATA(柴田科学)スクリューキャップ リビューレット用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1箱(3個)
33日以内出荷
リビューレット1~20mLに適用するスクリューキャップです。
用途リビューレット用
ワッシャーセット リビューレット用 SIBATA(柴田科学)ワッシャーセット リビューレット用SIBATA(柴田科学)
1,898税込2,088
1セット
15日以内出荷
・リビューレット本体を付属のスクリューキャップでアダプターに固定する際に使用するPTFE製のワッシャーです。 ・リング状のものと一ヶ所がカットされたリングの2種類で挟んでセットします。
用途リビューレット用セット内容ワッシャー、切れワッシャー×1
シリンジ ハンディーペッターⅠ用 SIBATA(柴田科学)シリンジ ハンディーペッターⅠ用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
ハンディーペッター1型用のシリンジ です。
ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用 SIBATA(柴田科学)ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用SIBATA(柴田科学)
1,598税込1,758
1セット
33日以内出荷
フリーディスペンサーで容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。アフターメンテナンス用のスペアパーツになります。
用途フリーディスペンサー用
アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用 SIBATA(柴田科学)アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用SIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。
用途ハンディペッター1型用トラスコ品番111-5145
連続分注器 Peggy PG-01 TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1台
5日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
ボトルトップデスペンサ Kartell(カルテル)ボトルトップデスペンサKartell(カルテル)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
ボトルトップディスペンサ Kartell(カルテル)ボトルトップディスペンサKartell(カルテル)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注器 定量ピペット 瓶付 旭製作所分注器 定量ピペット 瓶付旭製作所
37,980税込41,778
1組
10日以内出荷から24日以内出荷
びん容量(mL)1000
デジフィットフェザー SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザーSIBATA(柴田科学)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
・世界最軽量級、最高水準の精度・再現性 ・容量モデル毎に色分け(全8色) ・手にフィットしやすい形状 ・専用治具(別売り)でキャリブレーションが簡便化 ・吐出性能を向上する「ハイパーブロアシステム」を搭載(2、10、20μLのみ) ・回すだけで着脱可能なエジェクタパイプ ・握ったときにボリュームインジケーターが隠れない ・プッシュボタンと容量可変ハンドルを分離。ロック機能を省略 ・本体重量が約70g ・オートクレーブ減菌が可能 ・3か所の表示と色分けで容量モデルの識別が容易
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic BRANDボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S OrganicBRAND
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ精度±0.5%以下再現性0.1%表示方式デジタル
ピペット型ディスペンサー SOCOREX 自給式マイクロピペット アキュラ 用 Socorex(ソコレックス)ピペット型ディスペンサー SOCOREX 自給式マイクロピペット アキュラ 用Socorex(ソコレックス)
3,298税込3,628
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
交換用ガラスバレル ケニス交換用ガラスバレルケニス
24,980税込27,478
1組(6個)
翌々日出荷
対応0.3mL用
PPリザーバー接続バルブ ケニスPPリザーバー接続バルブケニス
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
対応機種クラッシック
PP製リザーバー 250mL ケニスPP製リザーバー 250mLケニス
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
対応機種クラッシック
PP製リザーバー 125mL ケニスPP製リザーバー 125mLケニス
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
対応機種クラッシック
PP製リザーバー 60mL ケニスPP製リザーバー 60mLケニス
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
対応機種クラッシック
バイアル固定アダプタ ケニスバイアル固定アダプタケニス
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
対応機種クラッシック
ソコレックスSH 連続分注器 ケニスソコレックスSH 連続分注器ケニス
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否
スペアパーツセット ケニススペアパーツセットケニス
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
セット内容スプリング2個 ボールバルブ2個 パッキン2個 ワッシャー1個 クリップ1個
デジタルコントローラー DESCOデジタルコントローラーDESCO
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152奥行(mm)165高さ(mm)178電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1質量(kg)1.2
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)NICHIRYO(ニチリョー)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー