分注器/ディスペンサー :「分注」の検索結果

分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティックコーポレーションチュービングディスペンサー(AWG19用手元スイッチ付)
エコ商品
高精度デジタルタイマーにより、適切な吐出量を得られます。バキューム機構付きのため、吐出終了後、チューブ先端の硬化現象、タレ、モレを防止できます。バキュームインターバル機構付きのため、吐出終了後、瞬時バキュームで吐出液を吸い込まない様にインターバルタイムがとれます。ローター回転スピードを0~100RPMまで自由に可変できますので、吐出量に応じて調整できます。1ショットの吐出量はローター回転スピードとデジタルタイマーとの設定により自在に変えられます。ローターは正転(cw)逆転(ccw)機構付きですので、吐出液を容器に戻すことも容易です。裏面の吐出完了信号(O.SIG)により、自動機器への組込みにも最適です。吐出液はチューブ内だけを通るため、数日間の放置でも硬化せず、すばやく稼働でき、メンテナンスも容易です。
用途接着、分注、充填、計量、封止、点滴、分析 セット内容本体・手元スイッチ・フッ素樹脂チューブAWG16 × 1m・スタート信号入力ジャック・吐出完了出力コネクター、ローター用オイル 質量(kg)3 消費電力(W)20 電源AC100V~AC240V 50/60Hz 吐出量0.0001cc / shot ~ 回転数0~100RPM タイマー設定0.01~99.99 sec RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング