分注器/ディスペンサー :「分注」の検索結果

分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソコレックスSH(連続式自動分注器) Socorex(ソコレックス)ソコレックスSH(連続式自動分注器)Socorex(ソコレックス)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から12日以内出荷
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトンオートクレーブの可否
フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学)フィンガーディスペンサー(容量可変式)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から33日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
Peggy-01 連続分注器 WATSON連続分注器WATSON
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM寸法(mm)70×(117~137)×224質量(g)180分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔)吸引量1~13mL(1mL間隔)
ディスペット NICHIRYO(ニチリョー)ディスペットNICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
025070-02 分注器 ハンディーペッターII SIBATA(柴田科学)分注器 ハンディーペッターIISIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1本
33日以内出荷
・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可
分注器 マクロピペット SIBATA(柴田科学)分注器 マクロピペットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
テーハー式連続分注器 ヒラサワテーハー式連続分注器ヒラサワ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
自動分注器 InterScience自動分注器InterScience
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
仕様オートクレーブ可材質シリコン
ソコレックスSH 連続分注器 ケニスソコレックスSH 連続分注器ケニス
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否
フットペダル 自動分注器 フットペダル InterScience自動分注器 フットペダルInterScience
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のフットペダルです。
種別フットペダルアズワン品番2-4208-27
自動分注器 ポンプ用チューブ InterScience自動分注器 ポンプ用チューブInterScience
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のポンプ用チューブです。
分注器デジフィットマスター SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスターSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
1.170.950 ソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用 アズワンソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用アズワン
23,600税込25,960
1個
当日出荷
付属品ボールバルブ×2個、バルブスプリング×2個、パッキン×2個アズワン品番2-5312-20
分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレットSIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
分注器 フィックス・ア・レット SIBATA(柴田科学)分注器 フィックス・ア・レットSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
分注器 リビューレット 本体 TGK(東京硝子器械)分注器 リビューレット 本体TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
025200-04 分注器スタンド マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)分注器スタンド マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
材質アクリル
分注器ライトフィットピペット SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペットSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。
設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可
分注器(セリペッター) BRAND分注器(セリペッター)BRAND
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ材質ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PPタイプセリペッター再現性(%)±0.2以下接続口径(Φmm)45(38/32/27mmに変換可能)関連資料耐薬品表(0.4MB)
分注器 リビューレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器 リビューレット 本体のみSIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
分注器リビューレット茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 本体のみSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
ニチリョー連続分注器8800用 NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー連続分注器8800用NICHIRYO(ニチリョー)
13,980税込15,378
1セット(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
PA045 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
内径×外径(Φmm)6.5×9.9アズワン品番64-8070-38
8100S ニチリョー分注器 8100用 スタンド NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー分注器 8100用 スタンドNICHIRYO(ニチリョー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
PG-01 連続分注器 Peggy PG-01 TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1台
5日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
分注器 本体 IWAKI(AGCテクノグラス)分注器 本体IWAKI(AGCテクノグラス)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
26,980税込29,678
1袋(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
ニチメイトステッパー用
連続分注器 三商連続分注器三商
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)250~1000
NS-STD 可変式連続分注器 ニチメイトステッパ NICHIRYO(ニチリョー)可変式連続分注器 ニチメイトステッパNICHIRYO(ニチリョー)
24,980税込27,478
1個
欠品中
アズワン品番2-5001-20仕様スタンド
可変式連続分注器用シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)可変式連続分注器用シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
16,980税込18,678
1袋(50本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100
分注器用びん IWAKI(AGCテクノグラス)分注器用びんIWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
テーハー式連続分注器 J型 真鍮弁型 ヒラサワテーハー式連続分注器 J型 真鍮弁型ヒラサワ
35,980税込39,578
1式
8日以内出荷から10日以内出荷
液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
分注器 定量ピペット 瓶付 旭製作所分注器 定量ピペット 瓶付旭製作所
37,980税込41,778
1組
10日以内出荷から24日以内出荷
びん容量(mL)1000
テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ ヒラサワテーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズヒラサワ
35,980税込39,578
1式
8日以内出荷
液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
PA037 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズエルメックス
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3対応フットスイッチです。
アズワン品番64-8070-11
173SH.05003 ソコレックスSH 連続分注器 クラシック ピストルハンドル Socorex(ソコレックス)ソコレックスSH 連続分注器 クラシック ピストルハンドルSocorex(ソコレックス)
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
吸入して溶液をピストンで押し出す構造の為、マイクロピペット等で粘度の高い溶液にも対応可能です。高精度なステンレス(SUS304)製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。ピストンはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。分解せずにオートクレーブが可能です。別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。
用途オートクレーブ可種別0.3mLアズワン品番2-5312-19
分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学)分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
PA040 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
24,980税込27,478
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。 グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1アズワン品番64-8070-33
PA041 簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
11,980税込13,178
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用、シャーレ分注用です。 オートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×1、チューブ(2m)×1、端末管×1アズワン品番64-8070-34
PA039 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズエルメックス
14,980税込16,478
1個
欠品中
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用天秤スタンドです。 400mLのホモジナイズ袋に対応しています。
内寸法(mm)172×133mmアズワン品番64-8070-24

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング