分注器/ディスペンサー :「試薬瓶」の検索結果
分注器・ディスペンサーとは、液体を一定の量、吐出するための器具です。培地や試薬、接着剤などを分注したり、塗布したりする際に利用され、生物系の研究や実験をはじめ、医療、衛生、食品やエレクトロニクスなど広範な分野で利用されています。定量を吐出することができ、均一に多量に分けることができるということが基本的な特徴です。ボトルから計量カップに分注するといった簡易的なものから、薬品瓶のねじ口に取り付けるもの、ボタン操作で微量のサンプルを分注できるものなど用途によって多くの種類があります。
関連キーワード
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。ISO 9001やGLPに適合すべく精度補正機能を搭載。
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40
容量(mL)1~10
精度≦±0.5%
再現性≦±0.1%
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5
係数(変動)≦0.1%
取付口(標準)GL45
材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE
付属品アダプター
オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。
ねじ口規格(GL)45
アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
校正証明書JCSS校正
調整ダイアルにより、微妙な容量設定が行える分注器です。 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。 付属アダプタによりボトル接続部の口径を変えることができ、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ホウケイ酸ガラス、接液部/フッ素樹脂・白金、アダプタ/PP
精度±0.5%
オートクレーブの可否可能
酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP
精度±0.5%
オートクレーブの可否可能
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.4~2
アズワン品番65-5640-96
1本
¥66,980
税込¥73,678
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL 5規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):2~10
アズワン品番65-5640-98
1本
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユ
仕様●容量レンジ(mL):5~30
アズワン品番65-5640-99
1本
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
仕様●容量レンジ(mL):0.2~1
アズワン品番65-5640-95
1本
¥66,980
税込¥73,678
63日以内出荷
試薬瓶やボトルから直接スピーディーに分注可能。安定性に優れたセラミックピストン採用で高い耐久性と化学薬品耐性。種々の口径のボトルに対応。▼本体の口径はA32。▼標準添付アダプターA28、S40、A45。▼別売りアダプターA25、A38。GL45規格に対応。本体ユニットはオートクレーブ対応(121℃)
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。
アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます
100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。
ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。
接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。
セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)
口内径(Φmm)27
再現性(%)<0.2
精度(%)±1.0
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。