共通摺合せガラス器具 :「連結管」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90 寸法b(mm)65 吸入口外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合導入管
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス 寸法b(mm)160 吸入口外径(Φmm)8 寸法c(mm)40 上部摺合15/25
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100 寸法b(mm)160 吸入口外径(Φmm)8 寸法c(mm)40 上部摺合15/25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質ほうけい酸ガラス 型式180mm 寸法a(mm)180 寸法b(mm)220 寸法c(mm)19 上部摺合15/25 下部摺合15/25
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります