共通摺合せガラス器具 :「還流冷却器」の検索結果

共通摺合せガラス器具とはガラス器具の中でも、他の部品と組み合わせて使用できるよう摺合せ加工された接合面を持つタイプの器具です。摺合せ部分をもつガラス器具は器具同士を直接密着させることができるので、化学実験や開発研究などに活用されるアイテム。溶剤の蒸発を防ぐ平栓や吸引栓や直管など真空ラインの接続に便利なアイテムもあるので、作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。他にも共通摺合温度計アダプターなどもあり、バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-19 上部内径(mm)SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm)50 寸法b(mm)130
1個
67,980 税込74,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング