31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(80件のレビュー)
    599税込659
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカ

    R-12対応エアコンガス Air-Cooling

    タカトテクニカ(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
    用途カーエアコン用(R-12・R134a)成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用冷媒 日立

    カーエアコン用冷媒

    日立
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
    成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ

    カーエアコン用冷媒ガス R1234yf

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
    用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    829税込912
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェル

    ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf)

    ハネウェル(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(200g)ほか
    当日出荷
    R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
    用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • 再生フロンガス10kg R404 アールウィズエイチ

    再生フロンガス10kg R404

    アールウィズエイチ
    28,980税込31,878
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等付属品サイフォン管有仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920成分R-125/143a/134a=44/52/4容量(kg)10内容R404a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • 充填ホース 旭エンジニアリング

    充填ホース

    旭エンジニアリング
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    本品はR1234yf用のガスチャージホースです。
    適合R1234yf危険物の類別非危険物
  • クールマン 旭エンジニアリング

    クールマン

    旭エンジニアリング
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • HFO-1234yf サービス缶 1本 アオホンケミカルジャパン

    HFO-1234yf サービス缶 1本

    アオホンケミカルジャパン
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。【製品仕様】。成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)。純度: 99.9%以上
    用途HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGC

    カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶

    AGC
    6,498税込7,148
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
    用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
  • R134a・PAG用エアコンオイル リークラボ・ジャパン

    R134a・PAG用エアコンオイル

    リークラボ・ジャパン
    689税込758
    1本
    4日以内出荷
    商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
    用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性
  • 再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ

    再生フロンガス13kg HFC-134a

    アールウィズエイチ
    33,980税込37,378
    1缶(13kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:134aガスの充填用付属品サイフォン管有仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • R134a・POE用エアコンオイル30g リークラボ・ジャパン

    R134a・POE用エアコンオイル30g

    リークラボ・ジャパン
    879税込967
    1本
    4日以内出荷
    オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
    用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本) アオホンケミカルジャパン

    HFO-1234yf サービス缶 1箱(200g×4本)

    アオホンケミカルジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(200g×4本)
    翌々日出荷
    アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。【製品仕様】。成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)。純度: 99.9%以上
    用途HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。危険物の類別非危険物
  • [R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入 サービス缶

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA994MK-1対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • クールマンyf(スプレー) 旭エンジニアリング

    クールマンyf(スプレー)

    旭エンジニアリング
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • [R404A] 700g サービス缶 エスコ

    [R404A] 700g サービス缶

    エスコ
    17,200税込18,920
    1本ほか
    翌日出荷
    バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
    内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
  • [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R1234YF カーエアコン用冷媒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    R1234YF カーエアコン用冷媒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    7,998税込8,798
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
    用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
  • HFO-1234yf サービス缶 1ケース(200g×24本) アオホンケミカルジャパン

    HFO-1234yf サービス缶 1ケース(200g×24本)

    アオホンケミカルジャパン
    99,980税込109,978
    1ケース(200g×24本)
    翌々日出荷
    アオホンケミカルジャパン株式会社は2019年より岡山工場にて国内での再生冷媒の製造を開始。蒸留再生設備を備え、日本国内における冷媒循環利用の中核を担っています。第1種フロン類再生業者として認定を受け、回収された冷媒を高純度で再生・再調合し、環境負荷の軽減と資源循環に貢献。ISO 9001認証のもと、品質と信頼を第一に、サステナブルな社会の実現を目指しています。アオホン岡山工場には2本(1本当たり30トン近い貯蔵量)のHFO-1234yfストレージタンク設置しており、?お客様への安定供給に機能しております。【製品仕様】。成分: 2,3,3,3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234yf)。純度: 99.9%以上
    用途HFO-1234yfは次世代基準の新型車(2018年以降の多く)に採用されている次世代冷媒です。危険物の類別非危険物
  • クールフラッシュ デンゲン

    クールフラッシュ

    デンゲン
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
    用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
  • クールマンyf導入キット 旭エンジニアリング

    クールマンyf導入キット

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量23mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • HFO-1234yf冷媒ガス ハネウェル

    HFO-1234yf冷媒ガス

    ハネウェル
    129,800税込142,780
    1缶(4.5kg)
    4日以内出荷
    商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器。特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kg。チャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
    用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)4.5内容HFO-1234yf冷媒ガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • クールマン導入キット 旭エンジニアリング

    クールマン導入キット

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
    仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134aセット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量66mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf) 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)

    三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用ガス R-1234yf アールウィズエイチ

    カーエアコン用ガス R-1234yf

    アールウィズエイチ
    5,298税込5,828
    1本(200g)
    翌々日出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。口金形状は左ネジ。
    容量(g)200危険物の類別非危険物
  • ミセスクール 旭エンジニアリング

    ミセスクール

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本(60mL)
    4日以内出荷
    エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
    使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充填ホース 旭エンジニアリング

    充填ホース

    旭エンジニアリング
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷
    クールマン用の充填ホースです。
    危険物の類別非危険物
  • [R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 300g サービス缶(30本)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-300A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • [R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 200g サービス缶(30本)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-200A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物

カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコン用冷媒