カーエアコン用冷媒 :「5l缶」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a
使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.05MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a
セット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本
使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量66mL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.05MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。