絞り込み
冷媒の種類
  • R1234yf
  • HFO1234yf(2)
  • R12(1)
  • R134a(21)
  • R404A(1)
  • その他(4)
ブランド
  • リークラボ・ジャパン(6)
  • デンゲン(3)
  • TRACERLINE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
HFO1234yf(2)
R12(1)
R134a(21)
R404A(1)
R1234yf
その他(4)
  • R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
  • R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル デンゲン

    R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル

    デンゲン
    8,198税込9,018
    1本(250mL)
    当日出荷
    冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。
    用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(250cc×4缶)
    当日出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
    用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用POEオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(250cc×4缶)
    欠品中
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • R1234YF入POEオイルエアゾール缶 TRACERLINE

    R1234YF入POEオイルエアゾール缶

    TRACERLINE
    3,998税込4,398
    1本(30g)
    5日以内出荷
    R1234yfオイル入りエアゾール缶です。 R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。
    用途R1234yfPOE用成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパン

    PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】

    リークラボ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • POEエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパン

    POEエアゾール缶 【1234yf用】

    リークラボ・ジャパン
    30,980税込34,078
    1箱(30g×12本)
    7日以内出荷
    R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
    用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤なしセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • 2ステージ式真空ポンプ リークラボ・ジャパン

    2ステージ式真空ポンプ

    リークラボ・ジャパン
    36,980税込40,678
    1セット
    7日以内出荷
    エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
    用途冷媒ガスの真空引き作業に。ステージ数2ステージモーター4分の1(馬力)オイルタンク容量(mL)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200スイッチON / OFF質量(kg)4.3排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分動作温度範囲(℃)5~40電源100V AC50/60Hz安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性

カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

エアコンオイル/添加剤