Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキットTRACERLINE¥27,980税込¥30,778
1セット(50mL×3本)
当日出荷
LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.022L危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
Dr.Leak POE蛍光剤潤滑入り漏れ止め剤TRACERLINE当日出荷
カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3
オイルポンプヤマダコーポレーション税込¥274¥249
オイルポンプヤマダコーポレーション税込¥494¥449