絞り込み
冷媒の種類
- R134a(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- デンゲン(10)
- リークラボ・ジャパン(9)
- FALCON(8)
- アールウィズエイチ(8)
- SIGNET(シグネット)(6)
- UVIEW(ユービュー)(5)
- TRACERLINE(5)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンTASCO(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 東尾メック(2)
- MOBILY(2)
- マルエヌ(1)
- JTC(1)
- SUNOCO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 日本サン石油(1)
- ブランドをもっと見る
「冷媒の種類」から絞り込む
R134a(1)
![[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64239125-260624-02.jpg)
[HF01234yf] ゲージマニホールド
エスコ¥26,600税込¥29,2601個当日出荷仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
ドレンウェイ 12袋
エスコ¥13,300税込¥14,6301箱(12個)当日出荷ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
サイトグラス EA481BKシリーズ
エスコ¥6,630~税込¥7,293~1個翌日出荷接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。危険物の類別非危険物
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用
エスコ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能危険物の類別非危険物![[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666706-240924-02.jpg)
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器
エスコ¥60,000税込¥66,0001個翌々日出荷FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用危険物の類別非危険物![[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666618-240924-02.jpg)
[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー
エスコ¥49,500税込¥54,4501個3日以内出荷仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリー危険物の類別非危険物
-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
ボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ危険物の類別非危険物
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ
エスコ¥55,900税込¥61,4901台翌日出荷人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)危険物の類別非危険物
フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ
エスコ¥5,830税込¥6,4131本翌日出荷注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼危険物の類別非危険物
ゲージアダプター EA421Bシリーズ
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌々日出荷仕様●オスねじ(フレアー):1/4"(ムシ付)●メスねじ(フレアー):5/16"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用危険物の類別非危険物
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ




![[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64239125-260624-02.jpg)



![[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666706-240924-02.jpg)
![[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666618-240924-02.jpg)