絞り込み
冷媒の種類
  • R134a(7)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • アールウィズエイチ(20)
  • デンゲン(12)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • FALCON(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • UVIEW(ユービュー)(7)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • TRACERLINE(6)
  • JTC(5)
  • ZAC(4)
  • 関西化研工業(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • アオホンケミカルジャパン(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • ハネウェル(2)
  • SUNOCO(2)
  • 東尾メック(2)
  • MOBILY(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[HF01234yf] ゲージマニホールド エスコ[HF01234yf] ゲージマニホールドエスコ
26,600税込29,260
1個
当日出荷
仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ危険物の類別非危険物
ドレンウェイ 12袋 エスコドレンウェイ 12袋エスコ
13,300税込14,630
1箱(12個)
翌日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)アズワン品番65-9245-16危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶(12本) エスコ[R134a] 蛍光剤入 サービス缶(12本)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-12危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ[R134a] 蛍光剤入 サービス缶エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-1危険物の類別非危険物
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用 エスコ20・25・30A エアーカットバルブ 縦・横引兼用エスコ
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能アズワン品番65-9255-23危険物の類別非危険物
[R404A] 700g サービス缶 エスコ[R404A] 700g サービス缶エスコ
17,200税込18,920
1本ほか
翌日出荷
バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用エスコ(1件のレビュー)
1,750税込1,925
1本ほか
翌日出荷
対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
60,000税込66,000
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー エスコ[EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリーエスコ
49,500税込54,450
1個
3日以内出荷
仕様●仕様:DC18V/9.0Ah●連続使用時間:120分●【EA112BK-11用】替バッテリーアズワン品番65-9245-10危険物の類別非危険物
-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージエスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付アズワン品番65-9243-16危険物の類別非危険物
真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズエスコ
47,600税込52,360
1個ほか
翌日出荷
パッケージエアコンの真空引に適しています。
ボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズ エスコボールバルブ(サービス用) EA496BKシリーズエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボアズワン品番65-9260-20危険物の類別非危険物
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージエスコ
55,900税込61,490
1台
翌日出荷
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)アズワン品番65-9245-07危険物の類別非危険物
フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ エスコフィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズエスコ
5,830税込6,413
1本
翌日出荷
注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-38危険物の類別非危険物
ゲージアダプター EA421Bシリーズ エスコゲージアダプター EA421Bシリーズエスコ
4,360税込4,796
1個
翌々日出荷
仕様●オスねじ(フレアー):1/4"(ムシ付)●メスねじ(フレアー):5/16"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用アズワン品番65-9253-71危険物の類別非危険物
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコR134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ[R134a] 300g サービス缶(30本)エスコ
67,300税込74,030
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-300A危険物の類別非危険物
[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ[R134a] 200g サービス缶(30本)エスコ
60,800税込66,880
1個
翌日出荷
対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-200A危険物の類別非危険物

冷媒関連』には他にこんなカテゴリがあります

カーエアコンガス/オイル