3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●圧力範囲(MPa):連成計/-0.1~1.6 圧力計/-0.1~4.0●ゲージ径:Φ80mm●接続ポート径:M12×P1.5●仕様:本体のみ アズワン品番65-9243-05 危険物の類別非危険物
1個
26,600 税込29,260
欠品中

配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg アズワン品番65-3883-34 危険物の類別非危険物
1セット
125,000 税込137,500
8日以内出荷

仕様●全長(色):150cm(赤・青・黄)●ねじサイズ:M12×P1.5オス●使用圧力:5.17MPa●Oリング付 アズワン品番65-9243-15 危険物の類別非危険物
1セット
20,300 税込22,330
翌日出荷

『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります