絞り込み
ブランド
共通擦合せ冷却器とは、気体を冷却する際に使用される実験器具で、主に蒸留実験の際に使用されます。JIS規格に準拠になっているので、いろいろな器具を組み合わせることで、効率よく実験することが可能。また、破損が発生した場でも、交換、補充が簡単に済みます。材質はほうけい酸ガラスが使用されており、破損しやすい材質のため取り扱いに注意が必要です。商品によって、冷却筒長、上・下部透明共通のサイズが変わるので環境に合わせて適切なものを選ぶことができます。
「冷却部長さ(mm)」から絞り込む

共通ジムロート冷却器
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
共通リービッヒ冷却器
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
共通摺合冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。材質ほうけい酸ガラスタイプグラハム(じゃ管)
SPC冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から33日以内出荷・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプリービッヒ
SPC冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
共通摺合せ冷却管 ジムロート
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
SPC冷却器 公定分析用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個欠品中・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 空冷式
SIBATA(柴田科学)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
Fine 共通空気冷却器
TGK(東京硝子器械)¥5,643~税込¥6,207~1個3日以内出荷から17日以内出荷接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine 共通球入冷却器
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥13,860~税込¥15,246~1個3日以内出荷から23日以内出荷接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine共通空気冷却器
TGK(東京硝子器械)¥6,039~税込¥6,643~1本3日以内出荷から17日以内出荷Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ冷却管 蛇管
三商¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ冷却管 玉入
三商¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ冷却管 リービッヒ
三商¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)30吸引口外径(Φmm)8
冷却器
コーニング¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷仕様コンデンサースタイル:Allihn、バルブの数:6、標準テーパーボトムジョイント:24/40、標準テーパートップジョイント:24/40高さ(mm)550チューブ外径(Φmm)10型番2480-400アズワン品番2-9457-09
冷却器用ガラスアダプタ
ケニス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。適合本体冷却器450mm用ゴム栓(No.)8外径(mm)10内径(mm)27