82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却部長さ(mm)から絞り込む
  • SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)

    SPC二重管冷却器

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
    ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9
  • SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 公定分析用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
  • SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 スニーダー

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
  • SPC分留管 ヴィグリュウ SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 ヴィグリュウ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
    全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
    角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留管 ヘンペル SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 ヘンペル

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷から33日以内出荷
    分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
    上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留管 充填式 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 充填式 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
    用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
  • SPC冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
    タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
  • 冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)

    冷却器 ジムロート

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    33日以内出荷
    内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
  • 冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
  • 冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)

    冷却器 リービッヒ

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合冷却器 空冷式

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40
  • 共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ) アズワン

    共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ)

    アズワン
    15,939税込17,533
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    仕様普通摺合材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
  • 共通摺合 蛇管冷却器 アズワン

    共通摺合 蛇管冷却器

    アズワン
    19,206税込21,127
    1個
    7日以内出荷
    仕様透明摺合
  • 共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)

    共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
  • Fine 共通蛇管冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine 共通蛇管冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    14,652税込16,117
    1個
    3日以内出荷
    接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
    スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • F透明共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)

    F透明共通空気冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    8,316税込9,148
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    上部透明共通15/25下部透明共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
  • 冷却器(ソックスレー用球管式) IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(ソックスレー用球管式)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,698税込10,668
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。
    規格200mm, 下部TS34/45
  • 冷却器(リービッヒ式) 300mm IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(リービッヒ式) 300mm

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    15,980税込17,578
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
  • 冷却器(リービッヒ式) 200mm IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(リービッヒ式) 200mm

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    18,980税込20,878
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
  • 冷却器(球管式) IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(球管式)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    23,980税込26,378
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。ディーンスタークレシーバーは、下部にPTFEコックがあり、溜まった水分を抜き取ることができます。※D3741DS503は500mL用の冷却器を300mLと共用にして使用する場合に用います。
    規格冷却器(球管式)下部60/50
  • 冷却器(球管式) IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(球管式)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    85,980税込94,578
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。
    規格冷却器(球管式)下部85/50
  • 冷却器(球管式) IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(球管式)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    24,980税込27,478
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。※丸型フラスコの場合は、D-NASUGJ-FK300をD4320FK300-29に変更してください。
    規格冷却器(球管式)下部50/50
  • 冷却器(球管式, 蒸留装置用) 200L IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(球管式, 蒸留装置用) 200L

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    15,980税込17,578
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
    規格200mm、上部TS19/38、下部TS19/38
  • 冷却器(じゃ管式, 蒸留装置用) 300L IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(じゃ管式, 蒸留装置用) 300L

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    16,980税込18,678
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    ※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
  • 冷却器(じゃ管式) 300mm  18/9 IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(じゃ管式) 300mm 18/9

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    23,980税込26,378
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    ※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
  • 冷却器(じゃ管式) 400mm 24/40 IWAKI(AGCテクノグラス)

    冷却器(じゃ管式) 400mm 24/40

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(1個)
    12日以内出荷
  • Fine共通ジムロート冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通ジムロート冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    20,889税込22,978
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
    吸引口外径(Φmm)8
  • Fine共通球入冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通球入冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    14,157税込15,573
    1本
    10日以内出荷
    吸引口外径(Φmm)8
  • Fine共通リービッヒ TGK(東京硝子器械)

    Fine共通リービッヒ

    TGK(東京硝子器械)
    11,484税込12,632
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
    吸引口外径(Φmm)8
  • Fine透明摺合分留管充填式 長300mm上15下15 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺合分留管充填式 長300mm上15下15

    TGK(東京硝子器械)
    10,890税込11,979
    1本
    33日以内出荷
    Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
    カラム長さ(mm)300摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25胴外径(Φmm)20
  • Fine透明球入冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明球入冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    21,582税込23,740
    1本
    10日以内出荷から17日以内出荷
    Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
    吸引口外径(Φmm)8
  • Fine透摺リービッヒ TGK(東京硝子器械)

    Fine透摺リービッヒ

    TGK(東京硝子器械)
    18,018税込19,820
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
    吸引口外径(Φmm)8
  • Fine共通摺合分留管充填式 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通摺合分留管充填式

    TGK(東京硝子器械)
    8,514税込9,365
    1本
    3日以内出荷
    Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
    カラム長さ(mm)200
  • Fine透明摺合分留管充填式 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明摺合分留管充填式

    TGK(東京硝子器械)
    11,682税込12,850
    1本
    33日以内出荷
    Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
  • Fine透明空気冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明空気冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    8,613税込9,474
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
  • Fine透明ジムロート冷却器 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明ジムロート冷却器

    TGK(東京硝子器械)
    30,492税込33,541
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
    種類透明 共通摺合せ
  • Fine透明じゃ管冷却器 筒長 300mm 上19下29 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明じゃ管冷却器 筒長 300mm 上19下29

    TGK(東京硝子器械)
    27,720税込30,492
    1本
    10日以内出荷
    長さ(mm)(冷却筒)300摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42吸引口外径(Φmm)8±0.5仕様●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm
  • Fine共通じゃ管冷却器 筒長 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通じゃ管冷却器 筒長

    TGK(東京硝子器械)
    16,137税込17,751
    1本
    3日以内出荷
    Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
    吸引口外径(Φmm)8±0.5

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

共通擦合せ冷却器