絞り込み
共通擦合せ連結管とは、科学研究や開発などの作業に使用するもので、管の連結部分に隙間ができないように擦合せ加工された器具です。素材は通常のガラスよりも強度を増した硼珪酸ガラスが主に使用されています。還流や濃縮、減圧など幅広い作業に使用され、形状は曲管やト字管、毛細管など多種多様。連結管同士を接続させることができるため、さまざまな実験環境を作り出すことが可能です。この器具を購入するときは、擦合せ部分のオス(差し込む方)とメス(差し込まれる方)をよく確認し、間違いのないようにします。

共通摺合排気管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8
共通摺合連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC温度計用保護管
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
SPC減圧連結管 二又 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から33日以内出荷下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
共通摺合連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)75、105
共通摺合連結管 クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス側管(上部)15/25
共通摺合連結管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス寸法d(mm)30寸法a(mm)70吸入口外径(Φmm)8
SPC導入アダプター
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
SPCガス吹込管
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から33日以内出荷上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留頭 長形
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60、120上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 枝管付 上向き
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20
SPC連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60寸法b(mm)30
SPC連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。用途分留用材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
共通摺合連結管 オフセット形
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
SPC排気管 曲管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
共通摺合連結管 減圧用直管
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25