絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- 三商(25)
- アズワン(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)

共通摺合排気管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。寸法b(mm)40吸入口外径(Φmm)8角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC温度計用保護管
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
共通摺合連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 コの字形
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から33日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。角度(°)75、105材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。側管(上部)15/25材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
共通摺合連結管 減圧用曲管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス寸法d(mm)30寸法a(mm)70吸入口外径(Φmm)8
SPC導入アダプター
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
SPCガス吹込管
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC減圧連結管 二又 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から33日以内出荷下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留頭 長形
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60、120上部(SPC)SPC-15
SPC連結管 枝管付 上向き
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から33日以内出荷上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20
SPC連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。寸法b(mm)30角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
共通摺合減圧連結管 二又 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
共通摺合連結管 オフセット形
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
SPC排気管 曲管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
共通摺合連結管 減圧用直管
SIBATA(柴田科学)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス型式15/25-15/25寸法a(mm)65角度(°)120寸法b(mm)45吸入口外径(Φmm)8上部摺合15/25下部摺合15/25
SPC導入管 曲管 吸引口付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。寸法a(mm)65寸法b(mm)80吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
SPC連結管 減圧用直管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。 ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 減圧用曲管 中管付
SIBATA(柴田科学)¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。 ・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。用途セミミクロ用角度(°)120材質ほうけい酸ガラス
SPC連結導入管 側管付き
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
SPC連結導入管
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC連結管 メス形 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-15寸法a(mm)105角度(°)60寸法b(mm)110下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-15
SPC連結導入管60°
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-19寸法a(mm)75角度(°)60寸法b(mm)122下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 4本足
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個33日以内出荷・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 3本足
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)90寸法b(mm)25下部(SPC)SPC-15
SPC導入管 直管 吸引口付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から33日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス
SPC排出管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
SPC排出管
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPCカルシウム管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100
SPCカルシウム管 直管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。寸法a(mm)100口内径(Φmm)16.5
SPC排気管
SIBATA(柴田科学)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。吸入口外径(Φmm)8
SPC導入管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 二又 ガス導入管付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から33日以内出荷・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス