共通擦合せ連結管 :「連結管」の検索結果
共通擦合せ連結管とは、科学研究や開発などの作業に使用するもので、管の連結部分に隙間ができないように擦合せ加工された器具です。素材は通常のガラスよりも強度を増した硼珪酸ガラスが主に使用されています。還流や濃縮、減圧など幅広い作業に使用され、形状は曲管やト字管、毛細管など多種多様。連結管同士を接続させることができるため、さまざまな実験環境を作り出すことが可能です。この器具を購入するときは、擦合せ部分のオス(差し込む方)とメス(差し込まれる方)をよく確認し、間違いのないようにします。
関連キーワード
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)150
SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管SPC-15
角度(°)60
材質ほうけい酸ガラス
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30
角度(°)60
材質ほうけい酸ガラス
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
用途分留用
材質ほうけい酸ガラス
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)20
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)120
仕様分留用傾斜管長さ:200mm、左右下向き角度:75度、-105度
TGK品番0330-13-83-29
上部透明共通19/38
下部透明共通19/38
1本
¥13,167
税込¥14,484
17日以内出荷
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
角度(°)120
吸入口外径(Φmm)8
上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
用途減圧用
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
側管(上部)15/25
材質ほうけい酸ガラス
1
2
3
4
次へ
『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。