スライドグラス :「ガラス 箱」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
26×76(5)
TGK(東京硝子器械)スライドガラス 100枚
サイズ(mm)25×75 材質ソーダガラス 厚さ(mm)1
1箱
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)スライドグラス 100枚入
厚さ(mm)0.9~1.2
1箱
960 税込1,056
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法(mm)76×26 厚さ(mm)1.3 ウェル径(mm)14~15 深さ(mm)0.6
1箱
8,910 税込9,801
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
1箱
2,970 税込3,267
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
1箱
2,970 税込3,267
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)76×26 仕様●フロスト幅(mm):15×26
1箱
2,960 税込3,256
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェル間のコンタミを防止します。 耐薬品性、耐熱性にすぐれています。 インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2 本体寸法(mm)26×76 仕様●フロスト面積(mm):26×15
1箱
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。 パススライドプリンタESPOにも最適です。 筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。 寸法:76×26mm
厚さ(mm)0.9-1.2 本体寸法(mm)76×26 仕様●フロスト幅(mm):15×26
1箱
1,663 税込1,829
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱脂洗浄済み製品です。
厚さ(mm)1.2~1.5 寸法(mm)76×26
1箱
1,109 税込1,220
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光顕微鏡用スライドグラスです。 加工度、強度、清浄度を高め、自発傾向が少なく、透過率も優れております。
厚さ(mm)1.0~1.2 本体寸法(mm)76×26
1箱
4,257 税込4,683
5日以内出荷