「寸法(mm)」から絞り込む
顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズナディック当日出荷
黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査仕様図形記載面:フィルム下面種別線幅ゲージ材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175t質量(g)3精度図形:±0.004以内線幅(mm)0.006~0.008単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/minアズワン品番64-0995-56
『顕微鏡周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255