作業工具/電動・空圧工具 :「ルーター 研磨」の検索結果
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200
電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33
電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45MAX
周波数(kHz)(発信)18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
周波数調整:自動追尾式
LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル
出力調整無断連続可変式
1セット
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど
質量(g)305
適合ベルト幅(mm)周長300
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)2 4
回転数(min-1[r.p.m])1500~7600
定格電流(A)1
ベルト速度(m/s)0. 8~6
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)26
チャック内径D(Φmm)3
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60
電源AC90~240V(50/60Hz)
適合機種GS-H26
質量(kg)1.99
出力(W)45
周波数(kHz)発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153
周波数【調整】自動追尾式
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ツールチャックを延長する際に使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)39
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。
操作のわかりやすいタッチパネル搭載。
マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60
電源AC90~240V(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45
周波数(kHz)発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)83.5
質量(g)100
外径(mm)26
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
電源(V)AC90~240 50/60Hz
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5
出力(W)45
付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種
構成部品GS-H26+LSC-45
適合ツールM6×0.75
調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式
発振周波数(kHz)18~26
振動子PZT電歪振動子
1セット
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)118.5
質量(g)120
外径(mm)26
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M30A
全長(mm)91
質量(g)150
外径(mm)26
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。
仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット
定格電流(A)モータ:1.3
最大トルク(N・cm)15.7
定格入力容量(kVA)0.9
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15
ベルト寸法(mm)10×330
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
電源(V)単相AC100 50/60Hz
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
適合機種LEC-900
消費電力(W)80
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3
材質エンプラ
質量(g)185
コードΦ3.4×1.5m
取付サイズツール:M6×0.75
振動子PZT電歪型振動子
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm
適合機種M08A、M15A、M30A
全長(mm)80
質量(g)235
外径(mm)28
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3
質量(g)260
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000
コードΦ6.2×1.5m
最大トルク(N・cm)7.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
全長(mm)112
質量(g)180
外径(mm)24
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具
付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
全長(mm)102
質量(g)140
外径(mm)26
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70
ストローク幅(mm)0~6
入力電圧(V)DC 1.5~30
無負荷電流(A)DC 0.45
消費電力(W)43
付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1
適合軸径(Φmm)1.5~6.35
質量(g)675
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥669,800
税込¥736,780
6日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
定格電流(A)2.4
定格消費電力(W)230
電源コード(m)約2.5
最大トルク(N・cm)22.54
1本
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。