作業工具/電動・空圧工具 :「回転チャック」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60 最大トルク(N・m)0.059 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68 チャック能力(mm)Φ0.5~6.0 砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングユニット
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1 寸法L1(mm)83.5 寸法L2(mm)89.8 振幅(mm)0~1.6 最大入力(W)80
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト レシプロ
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70 ストローク幅(mm)0~6 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)43 付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1 適合軸径(Φmm)1.5~6.35 質量(g)675
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト 専用機用ハンドピース
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm 適合機種M08A、M15A、M30A 全長(mm)80 質量(g)235 外径(mm)28
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷