31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60 最大トルク(N・m)0.059 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68 チャック能力(mm)Φ0.5~6.0 砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)リューターミニライト
小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等 付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本 最大トルク(N・m)2 胴径(Φmm)(モータユニット)最大27 定格入力(W)10
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)1.5 最大入力(W)42 最大トルク(N・cm)2.64
1本
56,980 税込62,678
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)モータユニット
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)1.5 最大入力(W)42 最大トルク(N・cm)2.64
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)GOLD2 モーターユニット
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.3 最大負荷電流(A)2.5 最大入力(W)70 最大トルク(N・cm)3.33
1本
48,980 税込53,878
当日出荷

HP71 ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スタンダードハンドピース
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用 付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A 全長(mm)83.5 質量(g)100 外径(mm)26
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)高速精密マイクロボール盤 BDM-660
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2 穴あけ能力(mm) アルミ3 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)180×180 電源(V)3相200 50/60Hz 定格入力(kVA)1 チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0 回転数(min-1[r.p.m])4600~24000
1本
499,800 税込549,780
翌日出荷

ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5 寸法D1(mm)15
1本
61,980 税込68,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーハンドピース
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。 最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用 付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 適合機種M08A、M15A、M30A 全長(mm)91 質量(g)150 外径(mm)26
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルハンドピース
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)グラインディングサンダー
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15 ベルト寸法(mm)10×330 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 電源(V)単相AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.75 定格消費電力(W)68
1本
49,980 税込54,978
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)ストレートグラインダ
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100 定格消費電力(W)650 チャック能力(mm)Φ6、Φ8 砥石寸法(Φmm)外径最大48 最大トルク(N・cm)63.74
1本
55,980 税込61,578
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)LHB-12 モーターユニット
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 0~12 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)15 最大入力(W)30 最大トルク(N・cm)2.64
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)モーターユニット
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。 適合機種LEC-900 消費電力(W)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニット
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91 寸法D(mm)31.6 寸法D1(mm)21 寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)リューター ライトベルトサンダー
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど 質量(g)305 適合ベルト幅(mm)周長300 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)2 4 回転数(min-1[r.p.m])1500~7600 定格電流(A)1 ベルト速度(m/s)0. 8~6
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルハンドピース
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)112 質量(g)180 外径(mm)24
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HW75 ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングハンドピース
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具 付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320 適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)102 質量(g)140 外径(mm)26
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト 専用機用ハンドピース
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm 適合機種M08A、M15A、M30A 全長(mm)80 質量(g)235 外径(mm)28
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1セット(2個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ハイブリッドリューター LHB-12
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
最大回転数(min-1[r.p.m])30000 電源コード(m)1.8 最大消費電力(W)30 バッテリー電圧(V)DC0~12 コレットチャック寸法(Φmm)3 構成部品LHBM-12+LHBC12
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)精密マイクロボール盤
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3 テーブルタイプ 電源(V)単相AC100 50/60Hz 定格入力(kVA)0.9 ストローク上下(mm)30 チャック能力(mm)Φ0.3~3.175 質量(kg)22.8 仕様キーレスチャック式 回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
1台
339,800 税込373,780
欠品中

ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGS
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)89.8 最大入力(W)80
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)LEC-900用変換プラグ
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニライトモータユニット
胴径(Φmm)最大27 最大トルク(N・cm)2
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニット
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8 最大負荷電流(A)4 最大入力(W)80
1本
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングユニット
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5 寸法D1(mm)8
1本
88,980 税込97,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スピンドルGOLD2 モーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.3 最大負荷電流(A)2.5 最大入力(W)70 最大トルク(N・cm)3.33
1本
67,980 税込74,778
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)精密マイクロボール盤
高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
テーブルタイプ 電源(V)単相AC100 50/60Hz 定格入力(kVA)1 チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0 回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
1本
299,800 税込329,780
8日以内出荷

HL73 ミニエイト ロングハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングハンドピース
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用 付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A 全長(mm)118.5 質量(g)120 外径(mm)26
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

LF-300 リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)リューターフレックス 「極」
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。 仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット 定格電流(A)モータ:1.3 最大トルク(N・cm)15.7 定格入力容量(kVA)0.9
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷