作業工具/電動・空圧工具 :「配線用遮断器 ブレーカ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ブレーカースイッチ
用途MPT-20A用ブレーカースイッチ ブラック
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ 本体質量(g)14.5 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206 容量(A)30
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランス
電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時 付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m 質量(kg)9 タイプ昇圧 出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP 容量(kVA)2連続 定格入力電圧(V)単相100 入力電圧(V)100 出力方式3段階切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2 出力電圧(V)100 タイプ降圧 仕様屋内型 トラスコ品番436-0125 質量(kg)9.5 電流(A)20 電線仕様-長さ(m)2 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力200V/100V 保護機能安全ブレーカー10A 電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷