作業工具/電動・空圧工具 :「内径9.5」の検索結果
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)-5~+60
材質(ホース)合成ゴム
使用流体空気
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1.5
最小曲げ半径(mm)ホース:130
材質(ホース)合成ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ねじ規格メス:M16xP1.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)-5~+50
材質(ホース)軟質塩ビ
使用流体空気
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:48
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ねじ規格メス:M16xP1.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。