絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,410)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,581)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,550)
  • SK11(1,422)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,078)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • ベッセル(838)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリル用アダプター ノガ電気ドリル用アダプターノガ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途電気ドリル用アダプター
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
ラチェットハンドル ノガラチェットハンドルノガ(29件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノガ・グリッパー用ラチェットハンドルです
アイネス内径ねじ山修正工具 ノガアイネス内径ねじ山修正工具ノガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付被削材鉄、アルミ材質(刃)ハイス鋼
ネスワンA ノガネスワンAノガ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)トラスコ品番112-7331質量(g)242対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
電ドル用内外径リーマー ノガ電ドル用内外径リーマーノガ(1件のレビュー)
11,880税込13,068
1個
当日出荷
使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
スレッドメイト ノガスレッドメイトノガ(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14刃先60°回転半径(mm)60
NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガNOGAねじ補正器(TRUSCO)ノガ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途左ネジも可能。
ミニアイネスミニキット ノガミニアイネスミニキットノガ
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
六角アルミヘビーデューティスクレーパー ノガ六角アルミヘビーデューティスクレーパーノガ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
トラスコ品番337-4895材質ブレード:ハイス鋼ハンドルSC1400適合ブレードBT1200
ネススリー ノガネススリーノガ
54,980税込60,478
1個
当日出荷
外径ねじ山修正工具です。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm
ネスツー ノガネスツーノガ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)トラスコ品番112-7349質量(g)553対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
内外径バリ取りリーマー ノガ内外径バリ取りリーマーノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽いプラスチック製のボディーです。 3枚刃で、アルミ・真鍮・銅等のチューブの内外径のバリ取りに使用します。
材質プラスチック(ボディ)被削材アルミ・真鍮・銅等のチューブ使用範囲(mm)4~42(5/32"~1-21/32")
ESD静電防止用ドライバー ソフトフィニッシュ (R) ノガESD静電防止用ドライバー ソフトフィニッシュ (R)ノガ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
品名ESDマイナスドライバーねじ#2.5表面抵抗値(Ω)106~109アズワン品番3-5899-14
ボールポイント六角レンチ ノガボールポイント六角レンチノガ
669税込736
1本
当日出荷
ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
トラスコ品番853-3349材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)163対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)33
イノミック 絶縁ニッパー ノガイノミック 絶縁ニッパーノガ
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。
トラスコ品番336-7584材質鉄、樹脂全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6切断能力(Φmm)中硬線Φ2.5
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー ノガESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバーノガ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)アズワン品番3-5905-11
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー ノガESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバーノガ
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)アズワン品番3-5904-12
バープラー用スプリングフィンガー ノガバープラー用スプリングフィンガーノガ
21,880税込24,068
1セット
4日以内出荷
関連資料(1.1MB)
アイネス24・26セット(替刃各1ケ付) ノガアイネス24・26セット(替刃各1ケ付)ノガ
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22) ノガネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)ノガ
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付) ノガアイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)ノガ
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
Nes5用替刃 ノガNes5用替刃ノガ
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
Nes5用替刃。2枚1組のペアー
Nes5 ノガNes5ノガ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用付属品60°刃(1ペア)
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース ノガアジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホースノガ
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り回転数(min-1[r.p.m])11000~25000仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
アジミュット モバイル面取りキャリアー ノガアジミュット モバイル面取りキャリアーノガ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬
アジミュット モバイルコンタリングキャリアー ノガアジミュット モバイルコンタリングキャリアーノガ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。
用途直線部、曲線部の面取り仕様コンタリングキャリアー付属品超硬カッター:KP-AZ660トラスコ品番484-1182材質カッター:超硬質量(g)350面取り寸法C(mm)0-2mm
リーダーサート(ねじ補修キット) ノガリーダーサート(ねじ補修キット)ノガ
7,898税込8,688
1セット
4日以内出荷
めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)
用途めねじの補修、補強にセット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
ジャンボグリッパーセット ノガジャンボグリッパーセットノガ
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
アイネス内径ねじ山修正工具 ノガアイネス内径ねじ山修正工具ノガ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様対象ねじ(角度)材質(刃)ハイス鋼
ねじ山修正工具セット ノガねじ山修正工具セットノガ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
ミニアイネス21用ナイロンパッド ノガミニアイネス21用ナイロンパッドノガ
1,198税込1,318
1袋(10個)
4日以内出荷
適合ミニアイネス21用
ミニアイネス20用ナイロンパッド ノガミニアイネス20用ナイロンパッドノガ
1,198税込1,318
1袋(10個)
4日以内出荷
適合ミニアイネス20用
ミニアイネス21用替刃 ノガミニアイネス21用替刃ノガ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
セット内容内径ねじ8~12mm用(ホルダー付)刃先角度(°)60
ミニアイネス20用替刃 ノガミニアイネス20用替刃ノガ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
セット内容内径ねじ5~8mm用(ホルダー付)刃先角度(°)60
ネスセット ノガネスセットノガ
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
出張先で便利なセット
アイネス替刃 ノガアイネス替刃ノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ノガ・グリッパーセット ノガノガ・グリッパーセットノガ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ)トラスコ品番125-1988セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット全長(mm)52質量(g)540外径(Φmm)26使用範囲(mm)7~19差込深さ(mm)9.5
内外径バリ取りスチール用リーマー ノガ内外径バリ取りスチール用リーマーノガ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
焼き入れ鋼のボディーです。 鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
材質焼入れ鋼(ボディ)被削材鉄パイプ等使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
コンパクトCNCバープラー ノガコンパクトCNCバープラーノガ
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
関連資料(1.1MB)