絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,381)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
  • 日東工器(1,735)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,400)
  • SK11(1,375)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • Clover(クロバー)(756)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(672)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ドリル用アダプター ノガ

    電気ドリル用アダプター

    ノガ(8件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途電気ドリル用アダプター
  • ノガ・グリッパー ノガ

    ノガ・グリッパー

    ノガ(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
  • ラチェットハンドル ノガ

    ラチェットハンドル

    ノガ(29件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ノガ・グリッパー用ラチェットハンドルです
  • 電ドル用内外径リーマー ノガ

    電ドル用内外径リーマー

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
  • ネスワンA ノガ

    ネスワンA

    ノガ(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7331質量(g)242適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガ

    NOGAねじ補正器(TRUSCO)

    ノガ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途左ネジも可能。
  • ミニアイネスミニキット ノガ

    ミニアイネスミニキット

    ノガ
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
    トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
  • アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ

    アイネス内径ねじ山修正工具

    ノガ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
    付属品60°刃付材質(刃)ハイス鋼被削材鉄、アルミ
  • スレッドメイト ノガ

    スレッドメイト

    ノガ(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
    トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)刃先60°回転半径(mm)60
  • ボールポイント六角レンチ ノガ

    ボールポイント六角レンチ

    ノガ
    609税込670
    1本
    当日出荷
    ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
    トラスコ品番853-3349材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)163対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)33
  • ネスツー ノガ

    ネスツー

    ノガ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7349質量(g)553適合範囲17mm~38mm(11/16~1 1/2インチ)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • 六角アルミヘビーデューティスクレーパー ノガ

    六角アルミヘビーデューティスクレーパー

    ノガ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
    トラスコ品番337-4895材質ブレード:ハイス鋼ハンドルSC1400適合ブレードBT1200
  • イノミック 絶縁ニッパー ノガ

    イノミック 絶縁ニッパー

    ノガ
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。
    トラスコ品番336-7584材質鉄、樹脂全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6切断能力(Φmm)中硬線Φ2.5
  • バープラー用スプリングフィンガー ノガ

    バープラー用スプリングフィンガー

    ノガ
    21,880税込24,068
    1セット
    4日以内出荷
  • アイネス24・26セット(替刃各1ケ付) ノガ

    アイネス24・26セット(替刃各1ケ付)

    ノガ
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
  • ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22) ノガ

    ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)

    ノガ
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
  • アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付) ノガ

    アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)

    ノガ
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
  • Nes5用替刃 ノガ

    Nes5用替刃

    ノガ
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷
    Nes5用替刃。2枚1組のペアー
  • Nes5 ノガ

    Nes5

    ノガ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
    用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。付属品60°刃(1ペア)仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用
  • アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース ノガ

    アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース

    ノガ
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
    用途直線部、曲線部の面取り仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])11000~25000ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
  • アジミュット モバイル面取りキャリアー ノガ

    アジミュット モバイル面取りキャリアー

    ノガ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
    用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬
  • アジミュット モバイルコンタリングキャリアー ノガ

    アジミュット モバイルコンタリングキャリアー

    ノガ
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。
    用途直線部、曲線部の面取り付属品超硬カッター:KP-AZ660仕様コンタリングキャリアートラスコ品番484-1182材質カッター:超硬質量(g)350面取り寸法C(mm)0-2mm
  • リーダーサート(ねじ補修キット) ノガ

    リーダーサート(ねじ補修キット)

    ノガ
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。 下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)
    用途めねじの補修、補強にセット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
  • ジャンボグリッパーセット ノガ

    ジャンボグリッパーセット

    ノガ
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
  • アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ

    アイネス内径ねじ山修正工具

    ノガ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様対象ねじ(角度)材質(刃)ハイス鋼
  • ねじ山修正工具セット ノガ

    ねじ山修正工具セット

    ノガ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
    用途つぶれたねじ山を修正する工具。材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
  • ネススリー ノガ

    ネススリー

    ノガ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    外径ねじ山修正工具です。
    用途つぶれたねじ山を修正する工具。トラスコ品番403-5127材質刃:工具鋼質量(kg)1.82使用範囲35~152mm
  • ミニアイネス21用ナイロンパッド ノガ

    ミニアイネス21用ナイロンパッド

    ノガ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    適合ミニアイネス21用
  • ミニアイネス20用ナイロンパッド ノガ

    ミニアイネス20用ナイロンパッド

    ノガ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    適合ミニアイネス20用
  • ミニアイネス21用替刃 ノガ

    ミニアイネス21用替刃

    ノガ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    セット内容内径ねじ8~12mm用(ホルダー付)刃先角度(°)60
  • ミニアイネス20用替刃 ノガ

    ミニアイネス20用替刃

    ノガ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    セット内容内径ねじ5~8mm用(ホルダー付)刃先角度(°)60
  • ネスセット ノガ

    ネスセット

    ノガ
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    出張先で便利なセット
  • アイネス替刃 ノガ

    アイネス替刃

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • ノガ・グリッパーセット ノガ

    ノガ・グリッパーセット

    ノガ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
    トラスコ品番125-1988セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット全長(mm)52質量(g)540差込角(mm)9.5(3/8インチ)外径(Φmm)26使用範囲(mm)7~19差込深さ(mm)9.5
  • ボールポイント六角レンチ ノガ

    ボールポイント六角レンチ

    ノガ
    569税込626
    1本
    当日出荷
    ボールポイント六角レンチ、HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
    トラスコ品番853-3348材質HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジュウム鋼にクロームメッキ全長(mm)142対辺(mm)4対辺寸法(mm)4首下長(mm)29
  • 内外径バリ取りスチール用リーマー ノガ

    内外径バリ取りスチール用リーマー

    ノガ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    焼き入れ鋼のボディーです。 鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。
    材質焼入れ鋼(ボディ)被削材鉄パイプ等使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
  • 内外径バリ取りリーマー ノガ

    内外径バリ取りリーマー

    ノガ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    軽いプラスチック製のボディーです。 3枚刃で、アルミ・真鍮・銅等のチューブの内外径のバリ取りに使用します。
    材質プラスチック(ボディ)被削材アルミ・真鍮・銅等のチューブ使用範囲(mm)4~42(5/32"~1-21/32")
  • コンパクトCNCバープラー ノガ

    コンパクトCNCバープラー

    ノガ
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。 ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります。) 柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。 標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります。) パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。 フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。 段取りが簡単で使い易い工具です。 すべての部品が熱処理され、長寿命です。 高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。 バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
  • CNC突切りバープラー ノガ

    CNC突切りバープラー

    ノガ
    288,800税込317,680
    1個
    4日以内出荷
    ノガCNC突切りバープラーは、突切り工具とバープラーを同じホルダー内に一体化させることによって、突切りから棒材の引き出しまでの行程を大幅に短縮します。 CNC旋盤を安く手軽に自動運転させる新しい方法です。
  • バープラー用 ギザ無爪 ノガ

    バープラー用 ギザ無爪

    ノガ
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷