ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO6787に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
厚さ(mm)11
全長(mm)265
アズワン品番64-6801-22
メーカー商品コード144-8377
1丁
¥12,550
税込¥13,805
8日以内出荷
厚さ(mm)10
全長(mm)245
アズワン品番64-6801-20
メーカー商品コード144-8380
1丁
¥10,420
税込¥11,462
8日以内出荷
厚さ(mm)8
全長(mm)195
アズワン品番64-6801-17
メーカー商品コード144-8375
1丁
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
厚さ(mm)7
全長(mm)175
アズワン品番64-6801-16
メーカー商品コード144-8379
1丁
¥6,998
税込¥7,698
41日以内出荷
厚さ(mm)5.5
全長(mm)120
アズワン品番64-6801-12
メーカー商品コード144-8381
1丁
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO6787に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
厚さ(mm)10
全長(mm)245
アズワン品番64-6801-21
メーカー商品コード144-8373
1丁
¥10,880
税込¥11,968
8日以内出荷
厚さ(mm)9
全長(mm)215
アズワン品番64-6801-18
メーカー商品コード144-8387
1丁
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
厚さ(mm)7
全長(mm)175
アズワン品番64-6801-15
メーカー商品コード144-8383
1丁
¥6,870
税込¥7,557
41日以内出荷
厚さ(mm)6
全長(mm)135
アズワン品番64-6801-13
メーカー商品コード144-8386
1丁
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
厚さ(mm)9
全長(mm)215
アズワン品番64-6801-19
メーカー商品コード144-8376
1丁
¥9,520
税込¥10,472
8日以内出荷
厚さ(mm)6
全長(mm)135
アズワン品番64-6801-14
メーカー商品コード144-8384
1丁
¥5,730
税込¥6,303
8日以内出荷
このインチセットは、標準的な整備に適しています。
BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
用途機械設備など。
常備工具セットとして
セット商品数34
差込角(mm)6.35、9.5
トラスコ品番437-1348
セット内容[差込角9.5mm]6角ソケット1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 各1個クイックラチェットハンドル 1本エクステンションバー75mm、150mm 各1本ユニバーサルジョイント 1個スパークプラグソケット16mm、21mm 各1個[差込角9.5mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm×6.35mm]ビットホルダー 1本[差込角6.35mm]スピナーハンドル 1本ビット、マイナス4、5.5、7mm 各1個ビットプラス、PH1、2、3、4 各1個ビット、ヘックス3、4、5、6、7、8mm 各1個
材質特殊工具鋼
質量(kg)1.97
1セット(34点組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO3316に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼(AISI420)
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番138-4310
セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質ステンレス鋼(AISI420)
質量(g)370
先端形状六角
サイズ規格インチ
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)85
首下長(mm)20
アズワン品番64-6801-88
対辺寸法(inch)5/64
メーカー商品コード138-4313
1本
¥239
税込¥263
12日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)121
首下長(mm)31
アズワン品番64-6801-94
対辺寸法(inch)3/16
メーカー商品コード138-4306
1本
¥449
税込¥494
43日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)132
首下長(mm)34
対辺寸法(inch)7/32
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)106
首下長(mm)26
アズワン品番64-6801-92
対辺寸法(inch)9/64
メーカー商品コード138-4321
1本
¥289
税込¥318
33日以内出荷
1セット(8本)
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
1セット(11本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
形状オフセット
材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)101
首下長(mm)25
アズワン品番64-6801-91
対辺寸法(inch)1/8
メーカー商品コード138-4324
1本
¥239
税込¥263
欠品中
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)96
首下長(mm)23
アズワン品番64-6801-90
対辺寸法(inch)7/64
メーカー商品コード138-4314
1本
¥249
税込¥274
欠品中
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)183
首下長(mm)47
アズワン品番64-6801-87
対辺寸法(inch)3/8
メーカー商品コード138-4304
1本
¥1,798
税込¥1,978
33日以内出荷
1セット(11本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)142
首下長(mm)37
アズワン品番64-6801-96
対辺寸法(inch)1/4
メーカー商品コード138-4312
1本
¥849
税込¥934
33日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)163
首下長(mm)42
アズワン品番64-6801-86
対辺寸法(inch)5/16
メーカー商品コード138-4308
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
トラスコ品番383-9688
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。両エンド共同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容15点:JHW-1104MM、1105MM、1105.5MM、1106MM、1107MM、1108MM、1109MM、1110MM、1111MM、1112MM、1113MM、1114MM、1115MM、1116MM、プライヤー125mm
材質特殊工具鋼
商品番号755-3307
商品構成セット品
アズワン品番68-0709-90
1セット(15丁)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。