作業工具/電動・空圧工具 :「グラスクロス」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
UNE16588及びUNE16590に準拠しています。
握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
UNE16588及びUNE16590に準拠しています。
握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー
全長(mm)365
頭径(Φmm)36
商品番号138-4270
頭部長(mm)125
アズワン品番64-6802-01
1本
¥17,150
税込¥18,865
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー
全長(mm)400
頭径(Φmm)50
商品番号138-4273
頭部長(mm)135
アズワン品番64-6801-97
1本
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー
全長(mm)290
頭径(Φmm)25
商品番号138-4272
頭部長(mm)90
アズワン品番64-6801-99
1本
¥7,020
税込¥7,722
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー
全長(mm)700
頭径(Φmm)53
商品番号138-4276
頭部長(mm)152
アズワン品番64-6801-98
1本
¥59,810
税込¥65,791
8日以内出荷
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。
全長(mm)190
刃長(mm)約45
仕様ばね付
材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー
質量(g)130
刃厚(mm)3
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
全長(mm)280
頭径(mm)16
頭部長(mm)65
トラスコ品番818-3033
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)0.2
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
全長(mm)900
頭径(mm)82
頭部長(mm)239
トラスコ品番818-3024
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)10.8
1丁
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。
UNE16590に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
UNE16590に準じて製造しています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
国際規格DIN1041に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
国際規格DIN1041に準じて製造されています。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。