特殊切断鋸BAHCO(バーコ)当日出荷
特殊材料を切る為に開発されました。
75mm迄の切断に。
切断時に切り粉(ゴミ)が出にくいです。
まっすぐに切断できます。柄の部分で直線と45°の定規の代わりとして使用できます。
波形状の刃は特殊材料を削るのに最適です。
使用後は、サビ防止の為スリーブに入れて保管して下さい。
刃長(mm)550全長(mm)630トラスコ品番470-3472材質刃:焼入硬化常温圧延鋼、柄:強化プラスチック質量(g)420適合材MineralWool、RockWool、StoneWool、EPS(ExpandedPolystyrene)、XPS(ExtnudedPolystyrene)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114