作業工具/電動・空圧工具 :「ネジ締め」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
用途高精度ネジ締め作業。 トラスコ品番835-8185 セット内容ビット2本、ドライバーコード 材質本体:樹脂 質量(kg)0.425 2018年トラスコ掲載ページ5 0112
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●一次側入力電源:AC100V(50/60Hz)、AC120V(50/60HZ)●プラグ形状:A-1/A-2●対応ドライバー:VB-1510-OPC(100V/120V)/VB-1510-18-OPC(100V/120V)/VB-1820-OPC(100V/120V)/VB-3012-OPC(100V/120V)/ VB-1510PS-OPC(100V/120V)/VB-1510PS-18-OPC(100V/120V)/VB-1820PS-OPC(100V/120V)/VB-3012PS-OPC(100V/120V)VBH-1820-OPC(100V/120V)/VBH-3012-OPC(100V/120V)/ VBH-1820PS-OPC(100V/120V)/VBH-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-1510-OPC(100V)/VZ-1820-OPC(100V/120V)/VZ-3007-OPC(100V)/VZ-3012-OPC(100V/120V)VZ-1510PS-OPC(100V)/VZ-1820PS-OPC(100V/120V)/VZ-3007PS-OPC(100V)/VZ-3012PS-OPC(100V/120V)/VZ-4506PS-OPC(ショックレススタンド付き/100V)●コード番号:119-0162410 アズワン品番67-4832-30
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●一次側入力電源:AC100-240V(47-63Hz)●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403 アズワン品番67-4832-25
1個
68,980 税込75,878
10日以内出荷

【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394 アズワン品番67-4832-23 入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止 コード長さ(m)3
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3 トルク切替無段階調整 ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6 クリップ内径(Φmm)40 長さ(mm)148 付属品ドライバーコード長:3m(10P) 適合電源装置BLT-AY-61 規格欧州安全規格CE対応品 仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10 質量(kg)0.47 回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940 トルク(N・m)0.3~1 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間約8時間 充電時間1,000mA(6時間以内) 寿命約300回充電可能 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ 電源(V)AC100 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低トルクの締め付けに威力を発揮します。 精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。 小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。 CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。 低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55/lbf・in・・・0、9-4、8/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690/High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6/タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX又は5HEX●適合電源:機種名 CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45●コード番号:119-0162397 アズワン品番67-4832-24
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に 測定データーをパソコンに取り込み活用できます。 100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ) 本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ) HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。 CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。 データー出力、アナログ出力は標準仕様です。 測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く) 校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。 全製品に「検査成績書」を添付しています。
仕様●ピーク時測定範囲:N・m・・・0、015-0、5/N・cm・・・1、5-50●精度:± 0、5% 以内(F、S、)●測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク●検出器:ビット受け口・・・H4 or 1/4HEX●検出器コード:1、7m(品番:DPC-0506)●電源(充電時間):1、2V NiMH 電池×5セル 1、000mA(6時間以内)●満充電時の連続使用時間:8時間●バッテリー寿命:約300回充電可●専用充電器:入力:AC 100-240V(50 / 60Hz)、出力:DC 7、3-8V 0、5 A●コード番号:119-0162404 アズワン品番67-4832-26
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

締めつけるねじの緩みトルク、増締めトルク測定に 測定データーをパソコンに取り込み活用できます。 100データーメモリー機能により、データーの記憶と管理ができます。(HP/HDPのみ) 本体1台でトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均値(Ave)の確認ができます。(HP/HDPのみ) HPシリーズに10N・cm以下の測定に適した、HP-1が加わりました。 CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です。 データー出力、アナログ出力は標準仕様です。 測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です。(HP-1は除く) 校正受託サービス、メンテナンス等スピーディーに対応します。 全製品に「検査成績書」を添付しています。
仕様●ピーク時測定範囲:N・m・・・0、15-5/N・cm・・・15-500●精度:± 0、5% 以内(F、S、)●測定モード:トラック、ピーク、ファーストピーク●検出器:ビット受け口・・・H5 or 1/4HEX●検出器コード:1、7m(品番:DPC-0506)●電源(充電時間):1、2V NiMH 電池×5セル 1、000mA(6時間以内)●満充電時の連続使用時間:8時間●バッテリー寿命:約300回充電可●専用充電器:入力:AC 100-240V(50 / 60Hz)、出力:DC 7、3-8V 0、5 A●コード番号:119-0162405 アズワン品番67-4832-27
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392 アズワン品番67-4832-22
1個
特価
31,380 税込34,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10% トルク切替無段階調整 適合電源装置T-45BL,T-70BL
1台
47,980 税込52,778
17日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 トルク切替無段階調整
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コード長さ(m)2 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 グリップ径(Φmm)32.7 長さ(mm)206 質量(kg)0.37 回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 トルク(N・m)0.1~0.55 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。 カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。 耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。 モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。 1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く) 高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391 アズワン品番67-4832-21
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力はAC100Vにダイレクトに接続。 トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240 消費電力(W)40、72 コード長さ(m)3 スタート方式レバースタート式 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0 仕様RoHS対応、レバースタート式 トラスコ品番290-1757 長さ(mm)276 質量(kg)0.66 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)0.9~3 適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 ロングライフを実現しました。
入力電源(V)100、120、220-240 消費電力(W)40、40、32 コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 仕様RoHS対応、プッシュスタート式 長さ(mm)286 質量(kg)0.75 適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)