作業工具/電動・空圧工具 :「ガス管 20a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2 適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A トラスコ品番485-4560 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A 電源コード(m)3
1台
499,800 税込549,780
当日出荷