作業工具/電動・空圧工具 :「自動巻き」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125 付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番421-1997 全長(mm)550 電圧(V)100 消費電力(W)260 全幅(mm)320 山数14 全高(mm)330 定格電流(A)26 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ125 切断能力(mm)パイプ角100 切断能力(mm)丸棒60
1台
129,800 税込142,780
欠品中