作業工具/電動・空圧工具 :「自動巻き」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12 トラスコ品番209-8342 芯数二相 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 巻取形式自動巻き
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドパーソナルリール
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73 エメラルドグリーン 電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 定格(A)6 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別耐熱ゴムコード 心数(C)2 使用場所屋内
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8 定格製品:125/7(V/A) コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)5 温度センサー 電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A) 関連資料(1.99MB)
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ハタヤリミテッドアースリール
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別2PNCT 定格電流(A)60相当 巻取形式手動巻き
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)5 ホワイト 質量(kg)0.73 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 電線太さ(mm2)1.25 ケーブル耐熱ゴムコード 巻取形式自動巻き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5581 寸法(mm)171×162×72 アーバングレー タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A)12 ケーブル耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.2 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1台
47,980 税込52,778
13日以内出荷

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
13日以内出荷

自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋内 仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付 トラスコ品番375-5151 質量(kg)4.5 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極 巻取形式自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5580 種別耐熱コード アイボリー 長さ(m)5 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ハタヤリミテッドNJ-Ⅱ
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02 トラスコ品番851-3589 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 特性アース付
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.3 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.4 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5 電線仕様-種別2PNCT 質量(kg)5.2 定格電圧(V)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137 電線太さ(mm2)2 巻取形式自動巻き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

電線仕様VCT22mm2×1 トラスコ品番820-2546 質量(kg)26.1 許容電流(A)100%:105、50%:150 電線長さ(m)15 巻取形式自動巻き
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1 トラスコ品番820-2548 質量(kg)30.1 許容電流(A)100%:105、50%:150 電線長さ(m)20 巻取形式自動巻き
1台
199,800 税込219,780
45日以内出荷

自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1 トラスコ品番820-2547 質量(kg)29 許容電流(A)100%:150、50%:220 電線長さ(m)15 巻取形式自動巻き
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
209,800 税込230,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番820-2542 質量(kg)27.7 電線長さ(m)20 電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番820-2544 質量(kg)23.8 電線長さ(m)15 電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番820-2543 質量(kg)30.1 電線長さ(m)20 電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
219,800 税込241,780
45日以内出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番820-2545 質量(kg)25.9 電線長さ(m)15 電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷

特性防雨 使用場所屋外 電線長さ(m)30 電線仕様-種別2PNCT アズワン品番64-4653-38 巻取形式自動巻き
1個
229,800 税込252,780
46日以内出荷

特性防雨 使用場所屋外 電線長さ(m)15 電線仕様-種別2PNCT アズワン品番64-4653-40 巻取形式自動巻き
1個
179,800 税込197,780
46日以内出荷

ハタヤリミテッドコードバランサー(自動巻)
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別VCT コンセント個数1 ストローク(m)1.3 電線太さ(mm2)0.75 吊下荷重(kg)0.1~3 巻取形式自動巻き
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
質量(kg)4 トラスコ品番820-2460 電圧(V)200 電線仕様2PNCT2.mm2×4C 巻取形式自動巻き
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ハタヤリミテッドコードマックⅡ(自動巻)
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5 定格電圧(V)125 コンセント個数4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P接地 巻取形式自動巻き
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷