絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,338)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,176)
- 日東工器(1,763)
- TRUSCO(1,535)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,129)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(921)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(806)
- Clover(クロバー)(758)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(675)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

スチロールカッター
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。トラスコ品番367-8814セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本質量(g)410(コード含む)有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170消費電力(W)6電源AC100V 50/60Hzヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
スチロールカッター
HAKKO(白光)(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。トラスコ品番367-8393セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本質量(g)110(電池除く)有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
携帯用吸着ピンセット
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
コードレス吸着ピンセット
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
電池式スチロールカッター用交換ヒーター
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(5本)当日出荷仕様RoHS指令適合品トラスコ品番367-8687適合機種251-01質量(g)3質量(g/セット)3
ワイヤーストリッパー FT-802 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。用途高品質で精密な被膜処理にトラスコ品番166-7881セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書幅(mm)76全長(mm)153高さ(mm)159質量(g)47奥行(mm)161電源(V)100消費電力(W)76コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
ハッコー392 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
先細ロングプライヤー FT-620
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3954厚さ(mm)6全長(mm)148材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)82.45先端形状先細アズワン品番64-8532-11色(グリップ)ブルー
ニッパ FT-601
HAKKO(白光)¥4,098税込¥4,5081丁当日出荷切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3942全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)78.7切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)刃先(mm)16.8アズワン品番64-8532-02
マイクロニッパ FT-600
HAKKO(白光)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
はんだ飛散防止カバー
HAKKO(白光)¥489税込¥5381個4日以内出荷はんだこてFN-1010用はんだ飛散防止カバー FH210-81/FT401-81用です。トラスコ品番543-3285適合機種FN-1010用はんだ飛散防止カバー FH210-81/FT401-81品名はんだ飛散防止カバーRoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット
HAKKO(白光)¥2,298税込¥2,5281丁4日以内出荷先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。用途電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)14タイプ作用:通常最大開き(mm)7.5板厚(mm)1先端幅(mm)0.15
プライヤー FT-621
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷使い心地が抜群で、掴む・曲げる作業に適しています。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。用途掴む、曲げる作業に。仕様くわえ部溝なしトラスコ品番128-3952厚さ(mm)6全長(mm)124材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂質量(g)74先端形状標準アズワン品番64-8532-12色(グリップ)ブルー
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W
HAKKO(白光)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
ポンプヘッド FM-204、474、484、701用
HAKKO(白光)¥2,498税込¥2,7481個25日以内出荷吸取器用オプションです。用途FM-204、474、484、701用交換部品に。トラスコ品番849-7503摘要FM-204、474、484、701品名ポンプヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ 551、557、 563用
HAKKO(白光)¥539税込¥5931個25日以内出荷オプションです。用途551、557、 563用交換部品に。トラスコ品番849-7681摘要551、557、563品名グリップRoHS指令(10物質対応)対応