小型充電式LEDワークライト 折りたたみ

小型充電式LEDワークライト 折りたたみ - 日機小型充電式LEDワークライト 折りたたみ - 日機小型充電式LEDワークライト 折りたたみ - 日機小型充電式LEDワークライト 折りたたみ - 日機小型充電式LEDワークライト 折りたたみ - 日機小型充電式LEDワークライト 折りたたみ - 日機

COBを搭載したワークライトで、多重影が出にくく均一に照らします。

用途
作業照明、車両点検の照明などに。
付属品
micro USB 充電ケーブル 0.5m
トラスコ品番
709-9377
材質
本体:アルミ合金+ABS
幅(mm)
40
高さ(mm)
110
奥行(mm)
25
使用電池
リチウムイオン電池内蔵 Li-ion 300mAh
充電時間(時間)
1.5
明るさ(Lm)
110
最大点灯時間
3.5h
内容量
1個
注意
※必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04697082N-WKL-001
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする