4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみ
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm) 質量(kg)1.35 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 アズワン品番64-5278-79 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口 バッテリー電圧(V)14.4/18 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本 切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本 最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm 充電時間(分)60 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 防塵防水性能IP56 付属品金工刃1本、木工刃1本 振動3軸合成値/24.5m/s2 刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6 仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56 適合取付可能刃厚/0.9~16.mm 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)