4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)充電圧着器 150mm2~325mm2
エコ商品
150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルト ブラック 圧力公称圧力185kN 本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93 本体質量(kg)7.25 圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回 圧着範囲(mm2)150~325 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.96MB)
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電圧着器 本体のみ
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW)42 全長×全幅W×全高(mm)329×70×103 質量(kg)2.1 能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容本体のみ 仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電圧着器
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 公称出力(kW)42 全長×全幅W×全高(mm)329×70×103 質量(kg)2.1 能力CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02 仕様圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
199,800 税込219,780
欠品中

1セット(2枚)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)